Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRAFT TOOL CO. WL102 Geantă pentru scule 12 buzunare 20 x 13-1/2 2 bucăți | AH8DRV 38LY48

KRAFT TOOL CO. WL102 Geantă pentru scule 12 buzunare 20 x 13-1/2 2 buc.

În stoc
Articol: AH8DRV Model: WL102Crucea Ref: 38LY48

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€77.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa cu unelte
Material de bazăNailon
Tip de închidereFermoar
CuloriNegru / gri
MaterialNailon
Numărul de buzunare interioare6
Numărul de buzunare exterioare6
Număr de bucați2
Numărul de buzunare12
Adâncimea totală13.5 "
Inălțime totală8.5 "
Lățimea totală20 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)33.78
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de buzunareMaterial de bazăTip de închidereAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCuloriMaterialPreț
KRAFT TOOL CO. WL200 Geantă pentru scule 6-1/2x12x20 inci 1 buzunar | AD4RWU 43Y560 WL2001Pânză de bumbac cu pieleîncheietoare6.5 "20 "14 "Off Alb# 10 Pânză cu piele€180.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRAFT TOOL CO. WL102 Geantă pentru scule 12 buzunare 20 x 13-1/2 2 buc.
€77.20 /unitate