Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRAFT TOOL CO. WL200 Geantă pentru scule 6-1/2x12x20 inci 1 buzunar | AD4RWU 43Y560

KRAFT TOOL CO. WL200 Geantă pentru scule 6-1/2x12x20 inch 1 buzunar

În stoc
Articol: AD4RWU Model: WL200Crucea Ref: 43Y560
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
€217.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrusa cu unelte
Material de bazăPânză de bumbac cu piele
Tip de închidereîncheietoare
CuloriOff Alb
Adâncime12 "
Înălţime20 "
Material# 10 Pânză cu piele
Numărul de buzunare interioare1
Numărul de buzunare exterioare0
Număr de bucați1
Numărul de buzunare1
Adâncimea totală6.5 "
Inălțime totală20 "
Lățimea totală14 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS4202190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de buzunareMaterial de bazăTip de închidereAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCuloriMaterialPreț
KRAFT TOOL CO. WL102 Geantă pentru scule 12 buzunare 20 x 13-1/2 2 bucăți | AH8DRV 38LY48 WL10212NailonFermoar13.5 "8.5 "20 "Negru / griNailon€86.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRAFT TOOL CO. WL200 Geantă pentru scule 6-1/2x12x20 inch 1 buzunar
€217.51 /unitate