Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER B-30-.75-SSR Indicator de nivel al butoiului 30 Gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511

KRUEGER B-30-.75-SSR Indicator de nivel al butoiului 30 galoane 3/4 Npt Ssr

În stoc
Element: AF4YTA Model: B-30-.75-SSRCrucea Ref: 9R511
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
€312.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de nivel
Material de piuliță de asamblarePlastic HDPE
Material bucșăAluminiu
Creșterea unității de calibrareComplet, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 gol, plus galoane și litri.
Materialul de calibrarePlastic interior și exterior
Dimensiunea conexiunii3/4 "NPT
Capacitatea tamburului30 Gallon
Materialul plutitorNitrofilă
Materialul garnituriiNitril Duro
MaterialAcetat de celuloză-plastic (calibrare), HDPE (indicator, piuliță de blocare), aluminiu (bucșă), oțel inoxidabil (tije interne), nitrofilă (plutitor), nitril (garnitură)
Materialul tijeiOţel inoxidabil
Adâncimea rezervorului27.5 "
TipTambur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)75.44
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Indicatorul de nivel al butoiului Krueger B-30-.75-SSR este potrivit pentru butoaiele de depozitare deasupra solului pentru măsurarea nivelurilor de lichid. Acest indicator este un contor de volum esențial care poate fi instalat cu ușurință.

Caracteristici:

  • Manometrul pentru butoi Krueger B-30-.75-SSR are un port NPT de 3/4 inch care poate citi măsurătorile pentru butoaie de 30 de galoane.
  • Are un ansamblu de calibrare patentat din acetat de celuloză-plastic pentru a tolera presiuni mari.
  • Acest model are o bucșă de aluminiu ușor demontabilă, care permite filetarea bucșei în butoi.
  • Dispune de o garnitură de nitril Duro, o piuliță de asamblare din plastic HDPE, tije interne din oțel inoxidabil și construcție cu plutitor Nitrophyl pentru utilizare prelungită și durabilitate.
  • Acest indicator de nivel al tamburului de 30 de galoane are un indicator de nivel pentru a estima nivelul lichidului din butoi.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se calibrează un indicator de nivel?

A.

  • Deschideți carcasa indicatorului de nivel.
  • Găsiți șurubul și rotiți-l folosind o cheie hexagonală.
  • În funcție de offset-ul dorit, rotiți încet fie în sensul acelor de ceasornic, fie în sens invers acelor de ceasornic.

Î. Cum se instalează un indicator de nivel?

A.

  • Deșurubați capacul butoiului.
  • Extindeți brațul de nivel al debitmetrului.
  • Glisați tubul de măsurare în interiorul butoiului și atașați flotorul la celălalt capăt al tubului.
  • Asigurați-vă că tubul este vertical / vertical și strângeți ferm manual piulița.
  • Faceți o gaură în fiecare dintre locațiile carcasei de securitate.
  • Introduceți șuruburile de siguranță și strângeți.

Î. Cum funcționează un indicator de nivel al apei?

A. Indicatorii de nivel al apei folosesc sonde cu senzor pentru a indica cantitatea de apă dintr-un butoi de stocare. Aceste sonde transmit datele înapoi către panoul de control pentru a declanșa o alertă.

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul garnituriiMaterial de piuliță de asamblareMaterial bucșăMaterialMaterial nitMaterialul tijeiAdâncimea rezervoruluiPreț
KRUEGER B-55-2 Indicator de nivel al butoiului, 2" NPT, capacitate de 55 galoane | AE3FDC 5CYV2 B-55 2-Indicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiu-AlamăOțel galvanizat33.5 "€101.95
KRUEGER B-55-.75 Indicator de nivel al butoiului, .75" NPT, capacitate de 55 galoane | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75Indicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiu-AlamăOțel galvanizat33.5 "€134.12
KRUEGER P-55-.75 Indicator de nivel al butoiului, .75" NPT, Capacitate 55 galoane, Peek plastic | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Indicator de nivel chimicVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plastic33.5 "€584.54
KRUEGER P-55-2 Indicator de nivel al butoiului, 2" NPT, capacitate de 55 galoane, plastic Peek | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Indicator de nivel chimicVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plastic33.5 "€584.54
Indicator de nivel al butoiului KRUEGER P-30-.75, dimensiune .75 NPT, capacitate de 30 galoane, plastic peek | AF3UFV 8D325 P-30-.75Indicator de nivelVitonPVCPVCPlastic (tijă), nitrofil (plută), neopren (garnitură)PVCPEEK Plastic27.5 "€602.88
KRUEGER B-30-.75 Indicator de nivel al butoiului, dimensiune .75 NPT, capacitate de 30 galoane | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75Indicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiuAcetat de celuloză-plastic, plastic interior și exterior (calibrare), HDPE (indicator, piuliță de blocare, plutitoare), aluminiu (bucșă), oțel zincat și aluminiu (tije interne), nitril (garnitură)AlamăOțel galvanizat27.5 "€147.83
KRUEGER B-15-.75 Indicator de nivel al butoiului, 0.75" NPT, capacitate de 15 galoane | AJ8FGW B-15-.75Indicator de nivel---Oţel inoxidabil---€103.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER B-30-.75-SSR Indicator de nivel al butoiului 30 galoane 3/4 Npt Ssr
€312.34 /unitate