Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de nivel al butoiului KRUEGER P-55-.75, .75 NPT, capacitate de 55 galoane, plastic Peek | AE3FDE 5CYV4

KRUEGER P-55-.75 Indicator de nivel al butoiului, .75" NPT, capacitate de 55 galoane, plastic Peek

În stoc
Articol: AE3FDE Model: P-55-.75Crucea Ref: 5CYV4
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
€584.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de nivel chimic
Material de piuliță de asamblarePVC
Material bucșăPVC
Creșterea unității de calibrareComplet, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 gol, plus galoane și litri.
Materialul de calibrareSticlă interioară, plastic exterior
Dimensiunea conexiunii3/4 "NPT
Capacitatea tamburului55 Gallon
Materialul plutitorPlastic HDPE
Materialul garnituriiViton
Material nitPVC
Materialul tijeiPEEK (TM) Plastic
Adâncimea rezervorului33.5 "
TipButoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul garnituriiMaterial de piuliță de asamblareMaterial bucșăMaterialMaterial nitMaterialul tijeiAdâncimea rezervoruluiPreț
KRUEGER B-55-2 Indicator de nivel al butoiului, 2" NPT, capacitate de 55 galoane | AE3FDC 5CYV2 B-55 2-Indicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiu-AlamăOțel galvanizat33.5 "€101.95
KRUEGER B-55-.75 Indicator de nivel al butoiului, .75" NPT, capacitate de 55 galoane | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75Indicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiu-AlamăOțel galvanizat33.5 "€134.12
KRUEGER P-55-2 Indicator de nivel al butoiului, 2" NPT, capacitate de 55 galoane, plastic Peek | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Indicator de nivel chimicVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plastic33.5 "€584.54
Indicator de nivel al butoiului KRUEGER P-30-.75, dimensiune .75 NPT, capacitate de 30 galoane, plastic peek | AF3UFV 8D325 P-30-.75Indicator de nivelVitonPVCPVCPlastic (tijă), nitrofil (plută), neopren (garnitură)PVCPEEK Plastic27.5 "€602.88
KRUEGER B-30-.75 Indicator de nivel al butoiului, dimensiune .75 NPT, capacitate de 30 galoane | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75Indicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiuAcetat de celuloză-plastic, plastic interior și exterior (calibrare), HDPE (indicator, piuliță de blocare, plutitoare), aluminiu (bucșă), oțel zincat și aluminiu (tije interne), nitril (garnitură)AlamăOțel galvanizat27.5 "€147.83
KRUEGER B-30-.75-SSR Indicator de nivel al butoiului 30 Gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRIndicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiuAcetat de celuloză-plastic (calibrare), HDPE (indicator, piuliță de blocare), aluminiu (bucșă), oțel inoxidabil (tije interne), nitrofilă (plutitor), nitril (garnitură)-Oţel inoxidabil27.5 "€312.34
KRUEGER B-15-.75 Indicator de nivel al butoiului, 0.75" NPT, capacitate de 15 galoane | AJ8FGW B-15-.75Indicator de nivel---Oţel inoxidabil---€103.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER P-55-.75 Indicator de nivel al butoiului, .75" NPT, capacitate de 55 galoane, plastic Peek
€584.54 /unitate