Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER B-55-2 Indicator de nivel al butoiului, 2 NPT, capacitate de 55 galoane | AE3FDC 5CYV2

KRUEGER B-55-2 Indicator de nivel al butoiului, 2" NPT, capacitate de 55 galoane

În stoc
Articol: AE3FDC Model: B-55-2Crucea Ref: 5CYV2
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
€101.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de nivel
Material de piuliță de asamblarePlastic HDPE
Material bucșăAluminiu
Creșterea unității de calibrareComplet, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 gol, plus galoane și litri.
Materialul de calibrarePlastic interior și exterior
Dimensiunea conexiunii2 "NPT
Capacitatea tamburului55 Gallon
Materialul plutitorPlastic HDPE
Materialul garnituriiNitril Duro
Material nitAlamă
Materialul tijeiOțel galvanizat
Adâncimea rezervorului33.5 "
TipButoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Indicatorul de nivel al butoiului Krueger B-55-2 este potrivit pentru butoaiele de depozitare deasupra solului pentru măsurarea nivelurilor de lichid. Acest indicator este un contor de volum esențial care poate fi instalat cu ușurință.

Caracteristici:

  • Indicatorul de nivel al butoiului Krueger B-55-2 include o piuliță de blocare, tije galvanizate și un flotor HDPE.
  • Această unitate are o conexiune NPT de 2 inchi pentru citirea măsurătorilor pentru butoaie de 55 de galoane.
  • Are un ansamblu de calibrare patentat pentru a tolera presiuni mari.
  • Bucșa ușor demontabilă permite filetarea bucșei în butoi.

Accesorii compatibile:

  • Alarme de tobe Krueger: Aceste unități Dalarm (montare directă) și Ralarm (montare la distanță) oferă indicații vizuale și sonore ale nivelurilor rezervorului. Acestea au un comutator magnetic care declanșează o alarmă de 110 dB și sunt alimentate de o baterie cu litiu de 9V. Aceste modele pot fi resetate cu ușurință, chiar și în modul Alarmă.
  • Accesorii Krueger LED dintr-o privire: Acestea pot oferi capacitate de citire de la distanță pentru manometrul mecanic.
  • Manometre Krueger Guard: Aceste capace protejează componentele din plastic expuse deasupra ecartamentului.
  • Calibrarea sticlei Krueger: oferă protecție împotriva căldurii, gazelor și deteriorării și ajută la trecerea inspecțiilor la incendiu.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează un indicator de nivel al butoiului?

A.

  • Îndepărtați calibrarea înainte de instalare prin desfiletarea piuliței roșii.
  • Introduceți manometrul în butoi.
  • După blocarea tijei de împingere în stare plină sau goală, introduceți manometrul în tija de împingere.
  • Asigurați-vă că săgețile bucșei sunt îndreptate departe de pereți sau alte obstacole.
  • Reinstalați piulița roșie și calibrați.

Î. Cum se calibrează un indicator de nivel?

A.

  • Carcasa indicatorului de nivel trebuie deschisă.
  • Găsiți șurubul și rotiți-l folosind o cheie hexagonală.
  • În funcție de offset-ul dorit, rotiți încet fie în sensul acelor de ceasornic, fie în sens invers acelor de ceasornic.

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterialul garnituriiMaterial de piuliță de asamblareMaterial bucșăMaterialMaterial nitMaterialul tijeiAdâncimea rezervoruluiPreț
KRUEGER B-55-.75 Indicator de nivel al butoiului, .75" NPT, capacitate de 55 galoane | AE3FDD 5CYV3 B-55-.75Indicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiu-AlamăOțel galvanizat33.5 "€134.12
KRUEGER P-55-.75 Indicator de nivel al butoiului, .75" NPT, Capacitate 55 galoane, Peek plastic | AE3FDE 5CYV4 P-55-.75Indicator de nivel chimicVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plastic33.5 "€584.54
KRUEGER P-55-2 Indicator de nivel al butoiului, 2" NPT, capacitate de 55 galoane, plastic Peek | AE3FDF 5CYV5 P-55-2Indicator de nivel chimicVitonPVCPVC-PVCPEEK (TM) Plastic33.5 "€584.54
Indicator de nivel al butoiului KRUEGER P-30-.75, dimensiune .75 NPT, capacitate de 30 galoane, plastic peek | AF3UFV 8D325 P-30-.75Indicator de nivelVitonPVCPVCPlastic (tijă), nitrofil (plută), neopren (garnitură)PVCPEEK Plastic27.5 "€602.88
KRUEGER B-30-.75 Indicator de nivel al butoiului, dimensiune .75 NPT, capacitate de 30 galoane | AF4UTL 9KXX7 B-30-.75Indicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiuAcetat de celuloză-plastic, plastic interior și exterior (calibrare), HDPE (indicator, piuliță de blocare, plutitoare), aluminiu (bucșă), oțel zincat și aluminiu (tije interne), nitril (garnitură)AlamăOțel galvanizat27.5 "€147.83
KRUEGER B-30-.75-SSR Indicator de nivel al butoiului 30 Gallon 3/4 Npt Ssr | AF4YTA 9R511 B-30-.75-SSRIndicator de nivelNitril DuroPlastic HDPEAluminiuAcetat de celuloză-plastic (calibrare), HDPE (indicator, piuliță de blocare), aluminiu (bucșă), oțel inoxidabil (tije interne), nitrofilă (plutitor), nitril (garnitură)-Oţel inoxidabil27.5 "€312.34
KRUEGER B-15-.75 Indicator de nivel al butoiului, 0.75" NPT, capacitate de 15 galoane | AJ8FGW B-15-.75Indicator de nivel---Oţel inoxidabil---€103.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER B-55-2 Indicator de nivel al butoiului, 2" NPT, capacitate de 55 galoane
€101.95 /unitate