Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER H-2-23-9-ALLSS Indicatorul de nivel Therma D 23 9 Extensie 2 Npt | AE4QKJ 5MGC2

KRUEGER H-2-23-9-ALLSS Indicatorul de nivel termic D 23 9 Extensie 2 Npt

În stoc
Articol: AE4QKJ Model: H-2-23-9-ALLSSCrucea Ref: 5MGC2
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
€638.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de nivel
Material de piuliță de asamblareAluminiu
Material bucșă316 Inox
Creșterea unității de calibrareComplet, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 Gol
Materialul de calibrareSticlă interioară și plastic exterior
Dimensiunea conexiunii2 "NPT
Lungimea extensiei9"
Materialul plutitorOţel inoxidabil
Materialul garnituriiViton
Materialul tijei316 Inox
Adâncimea rezervorului23 "
TipRezervor Convault de 250 sau 500 de galoane

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul tijeiMaterial de piuliță de asamblareMaterial bucșăAdâncimea rezervoruluiTipMaterialul de calibrareLungimea extensieiMaterialul plutitorPreț
KRUEGER H-2-48-ALL SS Therma Indicator de nivel Adâncime rezervor 48 2 Npt | AE3FDG 5CYV6 H-2-48-TOATE SS316 InoxAluminiuOţel inoxidabil48 "CisternăSticlă interioară, plastic exterior-Oţel inoxidabil€716.96
KRUEGER H-2-24-12 Indicator de nivel Therma 24 D 12 Extensie 2 Npt | AE4QJZ 5MGA3 H-2-24-12Oțel galvanizatPlastic HDPEAluminiu24 "CisternăPlastic interior și exterior12 "Plastic HDPE€108.31
KRUEGER H-2-30-12 Indicator de nivel Therma 30 D 12 Extensie 2 Npt | AE4QKA 5MGA4 H-2-30-12Oțel galvanizatPlastic HDPEAluminiu30 "CisternăPlastic interior și exterior12 "Plastic HDPE€108.31
KRUEGER H-2-42-12 Indicator de nivel Therma 42 D 12 Extensie 2 Npt | AE4QKC 5MGA6 H-2-42-12Oțel galvanizatPlastic HDPEAluminiu42 "CisternăPlastic interior și exterior12 "Plastic HDPE€134.82
KRUEGER H-2-48-12 Indicator de nivel Therma 48 D 12 Extensie 2 Npt | AE4QKE 5MGA8 H-2-48-12Oțel galvanizatPlastic HDPEAluminiu48 "CisternăPlastic interior și exterior12 "Plastic HDPE€192.24
KRUEGER H-2-60-12 Indicator de nivel Therma 60 D 12 Extensie 2 Npt | AE4QKF 5MGA9 H-2-60-12Oțel galvanizatPlastic HDPEAluminiu60 "CisternăPlastic interior și exterior12 "Plastic HDPE€192.24
KRUEGER H-2-72-12 Indicator de nivel Therma 72 D 12 Extensie 2 Npt | AE4QKH 5MGC1 H-2-72-12Oțel galvanizatPlastic HDPEAluminiu72 "CisternăPlastic interior și exterior12 "Plastic HDPE€208.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER H-2-23-9-ALLSS Indicatorul de nivel termic D 23 9 Extensie 2 Npt
€638.84 /unitate