Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER H-2-60-12 Indicator de nivel Therma 60 D 12 Extensie 2 Npt | AE4QKF 5MGA9

KRUEGER H-2-60-12 Indicator de nivel Therma 60 D 12 Extensie 2 Npt

În stoc
Articol: AE4QKF Model: H-2-60-12Crucea Ref: 5MGA9
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
€192.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de nivel
Material de piuliță de asamblarePlastic HDPE
Material bucșăAluminiu
Creșterea unității de calibrareComplet, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 Gol
Materialul de calibrarePlastic interior și exterior
Dimensiunea conexiunii2 "NPT
Lungimea extensiei12 "
Materialul plutitorPlastic HDPE
Materialul garnituriiNitril Duro
Material nitAlamă
Materialul tijeiOțel galvanizat
Adâncimea rezervorului60 "
TipCisternă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialul tijeiMaterial de piuliță de asamblareMaterial bucșăAdâncimea rezervoruluiTipMaterialul de calibrareLungimea extensieiMaterialul plutitorPreț
KRUEGER H-2-48-ALL SS Therma Indicator de nivel Adâncime rezervor 48 2 Npt | AE3FDG 5CYV6 H-2-48-TOATE SS316 InoxAluminiuOţel inoxidabil48 "CisternăSticlă interioară, plastic exterior-Oţel inoxidabil€716.96
KRUEGER H-2-24-12 Indicator de nivel Therma 24 D 12 Extensie 2 Npt | AE4QJZ 5MGA3 H-2-24-12Oțel galvanizatPlastic HDPEAluminiu24 "CisternăPlastic interior și exterior12 "Plastic HDPE€108.31
KRUEGER H-2-30-12 Indicator de nivel Therma 30 D 12 Extensie 2 Npt | AE4QKA 5MGA4 H-2-30-12Oțel galvanizatPlastic HDPEAluminiu30 "CisternăPlastic interior și exterior12 "Plastic HDPE€108.31
KRUEGER H-2-42-12 Indicator de nivel Therma 42 D 12 Extensie 2 Npt | AE4QKC 5MGA6 H-2-42-12Oțel galvanizatPlastic HDPEAluminiu42 "CisternăPlastic interior și exterior12 "Plastic HDPE€134.82
KRUEGER H-2-48-12 Indicator de nivel Therma 48 D 12 Extensie 2 Npt | AE4QKE 5MGA8 H-2-48-12Oțel galvanizatPlastic HDPEAluminiu48 "CisternăPlastic interior și exterior12 "Plastic HDPE€192.24
KRUEGER H-2-72-12 Indicator de nivel Therma 72 D 12 Extensie 2 Npt | AE4QKH 5MGC1 H-2-72-12Oțel galvanizatPlastic HDPEAluminiu72 "CisternăPlastic interior și exterior12 "Plastic HDPE€208.87
KRUEGER H-2-23-9-ALLSS Indicatorul de nivel Therma D 23 9 Extensie 2 Npt | AE4QKJ 5MGC2 H-2-23-9-ALLSS316 InoxAluminiu316 Inox23 "Rezervor Convault de 250 sau 500 de galoaneSticlă interioară și plastic exterior9"Oţel inoxidabil€638.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER H-2-60-12 Indicator de nivel Therma 60 D 12 Extensie 2 Npt
€192.24 /unitate