Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER OF-1.5-40 Indicator de alertă de supraumplere, 1.5 NPT, adâncime 40, oțel galvanizat | AJ8EUQ

KRUEGER Indicator de alertă de supraumplere OF-1.5-40, 1.5" NPT, 40" adâncime, oțel galvanizat

În stoc
Articol: AJ8EUQ Model: OF-1.5-40
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
€71.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru alertă supraîncărcare
Dimensiunea conexiunii1.5 "
Tip conexiuneNPT masculin
Adâncime40 "
MaterialOțel galvanizat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

Indicatorul de alertă de supraumplere Krueger OF-1.5-40 este un indicator vizual de nivel înalt destinat să avertizeze când rezervorul este aproape plin.

Caracteristici:

  • Indicatorul de alertă de supraumplere Krueger OF-1.5-40 are un design mecanic pop-up simplu pentru a încuraja instalarea simplă, durabilitatea optimă și cheltuielile inițiale ieftine.
  • Dispune de bucșă, tije și flotoare din oțel inoxidabil și o piuliță de blocare din aluminiu pentru utilizare prelungită și durabilitate.
  • Această unitate începe să înregistreze umplerea cu lichid atunci când ajunge la 40 de inci de partea de sus a rezervorului.
  • Vine cu un indicator de detectare a scurgerilor și un indicator de alertă de supraumplere pentru confortul utilizatorului.
  • Acest model are o dimensiune de conectare tată NPT de 1.5 inchi care poate citi măsurătorile pentru rezervoarele standard.

Accesorii compatibile:

  • Alarme de tobe Krueger: Aceste unități Dalarm (montare directă) și Ralarm (montare la distanță) oferă indicații vizuale și sonore ale nivelurilor rezervorului. Acestea au un comutator magnetic care declanșează o alarmă de 110 dB și sunt alimentate de o baterie cu litiu de 9 volți. Aceste modele pot fi resetate cu ușurință chiar și în modul Alarmă.
  • Accesorii Krueger LED dintr-o privire: Acestea oferă capacitatea de citire de la distanță a manometrului mecanic.
  • Ecartament Krueger Guard: Acest capac protejează componentele din plastic expuse deasupra ecartamentului.
  • Calibrarea sticlei Krueger: oferă apărare împotriva căldurii, gazelor, deteriorării și, de asemenea, ajută la trecerea inspecțiilor la incendiu.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează un indicator de alertă de supraumplere a rezervorului?

A.

  • Nimic nu trebuie dezasamblat.
  • Puneți manometrul prin fitingul rezervorului așa cum este.
  • Strângeți bucșa de aluminiu prin filetare.
  • Evitați încrucișarea firelor.
  • Manometrul este pregătit să funcționeze.

Î. Cum funcționează un indicator de alertă a rezervorului?

A. Indicatoarele de măsurare a tamburului de ulei folosesc sonde cu senzor pentru a indica cantitatea de apă dintr-un butoi de stocare. Aceste sonde transmit datele înapoi către panoul de control pentru a declanșa o alertă sau o indicație.

Î. Cât de adânc poate ajunge acest indicator de alertă de supraumplere în lichid?

A. 40 inci adâncime.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiAdâncimePreț
KRUEGER OF-2-6 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 6" adâncime, oțel galvanizat | AJ8EQQ OF-2-62"6"€61.44
KRUEGER OF-2-7 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 7" adâncime, oțel galvanizat | AJ8EQR OF-2-72"7"€61.44
KRUEGER OF-2-8 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 8" adâncime, oțel galvanizat | AJ8EQT OF-2-82"8"€61.44
KRUEGER OF-2-9 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 9" adâncime, oțel galvanizat | AJ8EQU OF-2-92"9"€61.44
KRUEGER OF-2-10 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 10" adâncime, oțel galvanizat | AJ8EQV OF-2-102"10 "€61.44
KRUEGER OF-2-11 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 11" adâncime, oțel galvanizat | AJ8EQW OF-2-112"11 "€61.44
KRUEGER OF-2-12 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 12" adâncime, oțel galvanizat | AJ8EQX OF-2-122"12 "€61.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER Indicator de alertă de supraumplere OF-1.5-40, 1.5" NPT, 40" adâncime, oțel galvanizat
€71.15 /unitate