Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRUEGER OFS2-2-10 Indicator de alertă de supraumplere, 2 NPT, adâncime 10, oțel inoxidabil | AJ8EXX

KRUEGER OFS2-2-10 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 10" adâncime, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AJ8EXX Model: OFS2-2-10
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
€107.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru alertă supraîncărcare
Dimensiunea conexiunii2"
Tip conexiuneNPT masculin
Adâncime10 "
MaterialOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiAdâncimePreț
KRUEGER OFS1-2-6 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 6" adâncime, oțel inoxidabil, flotor din polipropilenă | AJ8EUR OFS1-2-62"6"€85.58
KRUEGER OFS1-2-7 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 7" adâncime, oțel inoxidabil, flotor din polipropilenă | AJ8EUT OFS1-2-72"7"€85.58
KRUEGER OFS1-2-8 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 8" adâncime, oțel inoxidabil, flotor din polipropilenă | AJ8EUU OFS1-2-82"8"€85.58
KRUEGER OFS1-2-9 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 9" adâncime, oțel inoxidabil, flotor din polipropilenă | AJ8EUV OFS1-2-92"9"€85.58
KRUEGER OFS1-2-10 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 10" adâncime, oțel inoxidabil, flotor din polipropilenă | AJ8EUW OFS1-2-102"10 "€85.58
KRUEGER OFS1-2-11 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 11" adâncime, oțel inoxidabil, plutitor din polipropilenă | AJ8EUX OFS1-2-112"11 "€85.58
KRUEGER OFS1-2-12 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 12" adâncime, oțel inoxidabil, plutitor din polipropilenă | AJ8EUY OFS1-2-122"12 "€85.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER OFS2-2-10 Indicator de alertă de supraumplere, 2" NPT, 10" adâncime, oțel inoxidabil
€107.41 /unitate