Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de nivel KRUEGER PH-1.5-39, 1.5 NPT, adâncime 39, plastic de vârf | AA7TMG 16N311

KRUEGER Indicator de nivel PH-1.5-39, 1.5" NPT, 39" adâncime, vârf din plastic

În stoc
Element: AA7TMG Model: PH-1.5-39Crucea Ref: 16N311

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€616.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de nivel
Acuratete1/8 de tanc
Material de piuliță de asamblarePVC
Material bucșăPVC
Creșterea unității de calibrare1/8 de tanc
Materialul de calibrareSticlă interioară, plastic exterior
Dimensiunea conexiunii1.5 "NPT
Lungimea extensiei0
Float Dia.1.125 "
Materialul plutitorPlastic HDPE
Materialul garnituriiViton
Evaluare presiune70 PSI
Rezoluţie1/8 dintr-un rezervor
Material nitPVC
Materialul tijeiPEEK Plastic
Adâncimea rezervorului39 "
Temp. Gamă-20 până la 120 grade F
TipCisternă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9026106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCreșterea unității de calibrareMaterialul de calibrareDimensiunea conexiuniiAdâncimea rezervoruluiPreț
Indicator de nivel KRUEGER PH-2-19, 2" NPT, 19" adâncime, vârf din plastic | AA7THD 16N215 PH-2-191/8 de tancSticlă interioară, plastic exterior2 "NPT19 "€616.85
Indicator de nivel KRUEGER PH-2-20, 2" NPT, 20" adâncime, vârf din plastic | AA7THE 16N216 PH-2-201/8 de tancSticlă interioară, plastic exterior2 "NPT20 "€616.85
Indicator de nivel KRUEGER PH-2-21, 2" NPT, 21" adâncime, vârf din plastic | AA7THF 16N217 PH-2-211/8 de tancSticlă interioară, plastic exterior2 "NPT21 "€616.85
Indicator de nivel KRUEGER PH-2-22, 2" NPT, 22" adâncime, vârf din plastic | AA7THG 16N218 PH-2-221/8 de tancSticlă interioară, plastic exterior2 "NPT22 "€616.85
Indicator de nivel KRUEGER PH-2-23, 2" NPT, 23" adâncime, vârf din plastic | AA7THH 16N219 PH-2-231/8 de tancSticlă interioară, plastic exterior2 "NPT23 "€616.85
Indicator de nivel KRUEGER PH-2-25, 2" NPT, 25" adâncime, vârf din plastic | AA7THJ 16N220 PH-2-251/8 de tancSticlă interioară, plastic exterior2 "NPT25 "€616.85
Indicator de nivel KRUEGER PH-2-26, 2" NPT, 26" adâncime, vârf din plastic | AA7THK 16N221 PH-2-261/8 de tancSticlă interioară, plastic exterior2 "NPT26 "€616.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRUEGER Indicator de nivel PH-1.5-39, 1.5" NPT, 39" adâncime, vârf din plastic
€616.85 /unitate