Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Borcan de grăsime aerospațială KRYTOX 240AD, 0.5 kg | CE7NUL 35RR42

KRYTOX 240AD Borcan de grăsime aerospațială, 0.5 kg

În stoc
Articol: CE7NUL Model: 240ADCrucea Ref: 35RR42
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
€5,197.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnsoare aerospațială
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.600 de grade F
Mfr. Serie240AD
Min. Temperatura de funcționare.84 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C502 cSt
Vâscozitatea @ 99C44 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

    • Borcan de grăsime Krytox 240AD utilizat pentru lubrifierea componentelor în mișcare în aplicații aerospațiale, industriale, auto și semiconductoare
    • Conține ulei sintetic fluorurat cu atribute incombustibile, sigur pentru serviciul de oxigen
    • Netoxic și inert chimic pentru prevenirea deteriorării și coroziunii materialelor plastice, elastomerilor și metalelor
    • Prezintă intervale extinse de relubricare, reducând astfel timpul de nefuncționare al mașinii și costul forței de muncă
    • Respectă standardele ASTM D942 și ASTM D2521

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Seringă cu grăsime aerospațială KRYTOX 240AD | CE7NUG 35RR39 240AD0.5 uncieseringă€237.54
Tub de grăsime aerospațială KRYTOX 240AD, 2 oz. | CE7NUH 35RR40 240AD2 uncieTub€850.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 240AD Borcan de grăsime aerospațială, 0.5 kg
€5,197.19 /unitate