Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tub de unsoare de presiune extremă KRYTOX 250AD, 2 oz. | AH4ZBD 35RR55

KRYTOX 250AD Tub pentru unsoare de presiune extremă, 2 oz.

În stoc
Articol: AH4ZBD Model: 250ADCrucea Ref: 35RR55
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
€883.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime de presiune extremă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriNegru
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.600 de grade F
Mfr. Serie250AD
Min. Temperatura de funcționare.84 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C502 cSt
Vâscozitatea @ 99C44 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare de gradul 2 NLGI care conține aditivi de bisulfură de molibden pentru funcționare fără frecare la presiuni ridicate și prevenirea frecării componentelor aerospațiale
    • Oferă proprietăți neinflamabile și inerte chimic sigur pentru utilizare cu toate metalele, materialele plastice și elastomerii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX 250AD Tub de grăsime de presiune extremă, 8 oz. | AH4ZBE 35RR56 250AD8 uncieTub€2,836.02
Borcan de grăsime cu grăsime de presiune extremă KRYTOX 250AD, 1.93 g/ml | AH4ZBF 35RR57 250AD0.5kgBorcan€4,020.82
KRYTOX 250AD Seringă cu unsoare de presiune extremă, 1.93 g/ml | CE7NUV 35RR54 250AD0.5 uncieseringă€237.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 250AD Tub pentru unsoare de presiune extremă, 2 oz.
€883.09 /unitate