Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX 250AD Tub de grăsime de presiune extremă, 8 oz. | AH4ZBE 35RR56

KRYTOX 250AD Tub de grăsime de presiune extremă, 8 oz.

În stoc
Articol: AH4ZBE Model: 250ADCrucea Ref: 35RR56
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
€2,836.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime de presiune extremă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriNegru
Dimensiunea containerului8 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.600 de grade F
Mfr. Serie250AD
Min. Temperatura de funcționare.84 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C502 cSt
Vâscozitatea @ 99C44 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Krytox 250AD țeavă aerospațială de grăsime de mare sarcină concepută pentru lubrifierea supapelor, rulmenților, inelelor O, filetelor și dispozitivelor de oxigen pentru aplicații aerospațiale și aviatice
    • Inert chimic și neinflamabil pentru lubrifiere fără reacție și, respectiv, funcționare fără pericole în medii volatile
    • Disulfură de molibden pentru a rezista la presiuni extreme în angrenaje și rulmenți cu încărcare mare și agent de îngroșare PTFE pentru a tolera temperaturi de până la 550 de grade F

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Tub de unsoare de presiune extremă KRYTOX 250AD, 2 oz. | AH4ZBD 35RR55 250AD2 uncieTub€883.09
Borcan de grăsime cu grăsime de presiune extremă KRYTOX 250AD, 1.93 g/ml | AH4ZBF 35RR57 250AD0.5kgBorcan€4,020.82
KRYTOX 250AD Seringă cu unsoare de presiune extremă, 1.93 g/ml | CE7NUV 35RR54 250AD0.5 uncieseringă€237.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 250AD Tub de grăsime de presiune extremă, 8 oz.
€2,836.02 /unitate