Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX 250AD Seringă cu grăsime de presiune extremă, 1.93 g/ml

În stoc
Element: CE7NUV Model: 250ADCrucea Ref: 35RR54
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
€237.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime de presiune extremă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, MIL PRF-27617 Tip I, II, III, IV
CuloriNegru
Dimensiunea containerului0.5 uncie
Tipul de containerseringă
Densitate1.93 g / ml
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.600 de grade F
Mfr. Serie250AD
Min. Temperatura de funcționare.84 de grade F
Gravitație specifică1.89 la 1.93
Vâscozitatea @ 38C502 cSt
Vâscozitatea @ 99C44 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Detalii produs:

    • Unsoare aerospațială Krytox 250AD pentru încărcătură mare, potrivită pentru lubrifierea supapelor, rulmenților, inele O, filete și dispozitive de oxigen pentru aplicații aerospațiale și aviatice
    • Aditiv de disulfură de molibden pentru a rezista la presiuni extreme în angrenaje și rulmenți foarte încărcați și agent de îngroșare PTFE pentru a tolera temperaturi de până la 550 de grade F
    • Inert chimic și neinflamabil pentru lubrifiere fără reacție și, respectiv, funcționare fără pericole în medii volatile

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
Tub de unsoare de presiune extremă KRYTOX 250AD, 2 oz. | AH4ZBD 35RR55 250AD2 uncieTub€883.09
KRYTOX 250AD Tub de grăsime de presiune extremă, 8 oz. | AH4ZBE 35RR56 250AD8 uncieTub€2,836.02
Borcan de grăsime cu grăsime de presiune extremă KRYTOX 250AD, 1.93 g/ml | AH4ZBF 35RR57 250AD0.5kgBorcan€4,020.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX 250AD Seringă cu grăsime de presiune extremă, 1.93 g/ml
€237.54 /unitate