Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX AUT 2245 Borcan de grăsime aditiv anticoroziv, 0.5 kg | AH4ZCK 35RR94

KRYTOX AUT 2245 Borcan de grăsime aditiv anticoroziv, 0.5 kg

În stoc
Articol: AH4ZCK Model: AUT 2245Crucea Ref: 35RR94
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
€887.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaISO grad 100
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.392 de grade F
Mfr. SerieAUT 2245
Min. Temperatura de funcționare.47 de grade F
Gravitație specifică2 la 0 grade. C
Vâscozitatea @ 100C12.5 cSt
Vâscozitatea @ 40C100 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox AUT 2245 pentru lubrifierea rulmenților și inelelor O cu încărcare puternică într-un interval de temperatură de 47 - 392 grade F
    • Formularea de nitrit de sodiu oferă rezistență la abraziune și coroziune
    • Neinflamabil, inert din punct de vedere chimic și sigur pentru utilizare cu gaze reactive și substanțe chimice periculoase
    • Îngroșător PTFE care oferă proprietăți anti-uzură

Variante de produs

ProdusModelTipul de containerDimensiunea containeruluiGravitație specificăMax. Temperatura de funcționare.Min. Temperatura de funcționare.Vâscozitatea @ 100CVâscozitatea @ 40CPreț
Unsoare anticorozivă KRYTOX AUT 2245, PTFE, albă, 2 0z., NLGI grad 2, 392 grade. F Max. Temperatura | AH4ZCJ 35RR95 AUT 2245Tub2 uncie2 la 0 grade. C392 de grade F47 de grade F12.5 cSt100 cSt€167.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX AUT 2245 Borcan de grăsime aditiv anticoroziv, 0.5 kg
€887.40 /unitate