Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unsoare anticorozivă KRYTOX AUT 2245, PTFE, albă, 2 0z., NLGI grad 2, 392 grade. F Max. Temperatura | AH4ZCJ 35RR95

KRYTOX AUT 2245 Unsoare anticorozivă, PTFE, albă, 2 0z., NLGI grad 2, 392 grade. F Max. Temperatura

În stoc
Articol: AH4ZCJ Model: AUT 2245Crucea Ref: 35RR95
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
€167.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime anticorozivă
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaISO grad 100
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.392 de grade F
Mfr. SerieAUT 2245
Min. Temperatura de funcționare.47 de grade F
Gravitație specifică2 la 0 grade. C
Vâscozitatea @ 100C12.5 cSt
Vâscozitatea @ 40C100 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)0.05
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare pe bază de Krytox AUT 2245 PFPE pentru lubrifierea echipamentelor auto, cum ar fi rulmenții de ambreiaj al ventilatorului vâscoși, alternatoarele și rulmenții de rulare
    • Îngroșător din politetrafluoretilenă (PTFE) cu o dimensiune a particulelor sub-micron și greutate moleculară mică pentru manipularea lagărelor încărcate puternic
    • Conține formulare de nitrit de sodiu pentru rezistență la abraziune și coroziune

Variante de produs

ProdusModelTipul de containerDimensiunea containeruluiGravitație specificăMax. Temperatura de funcționare.Min. Temperatura de funcționare.Vâscozitatea @ 100CVâscozitatea @ 40CPreț
KRYTOX AUT 2245 Borcan de grăsime aditiv anticoroziv, 0.5 kg | AH4ZCK 35RR94 AUT 2245Borcan0.5kg2 la 0 grade. C392 de grade F47 de grade F12.5 cSt100 cSt€887.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX AUT 2245 Unsoare anticorozivă, PTFE, albă, 2 0z., NLGI grad 2, 392 grade. F Max. Temperatura
€167.79 /unitate