Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Unsoare de calitate electronică KRYTOX EG 2000, PTFE, albă, 0.5 oz., NLGI grad 2, 550 de grade. F Max. Temp. | AH4ZCQ 35RT01

KRYTOX Unsoare de calitate electronică EG 2000, PTFE, albă, 0.5 oz, grad 2 NLGI, 550 de grade. F Max. Temp.

În stoc
Articol: AH4ZCQ Model: EG 2000Crucea Ref: 35RT01
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
€128.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime electronică
Ulei de bazaSintetic
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. SerieEG 2000
Min. Temperatura de funcționare.93 de grade F
Gravitație specifică2 la 0 grade. C
Vâscozitatea @ 38C270 cSt
Vâscozitatea @ 99C26 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare nereactivă și neinflamabilă Krytox EG 2000, ideală pentru utilizarea cu aplicații de producție electronice și camere curate unde puritatea ridicată este esențială
    • Formula complet fluorurată și cu vâscozitate scăzută oferă stabilitate termică / la temperatură ridicată

Variante de produs

ProdusModelTipul de containerDimensiunea containeruluiGravitație specificăMax. Temperatura de funcționare.Min. Temperatura de funcționare.Vâscozitatea @ 99CVâscozitatea @ 38CPreț
Borcan cu grăsime de calitate electronică KRYTOX EG 2000, 0.5 kg, Ptfe, alb | AH4ZCT 35RT04 EG 2000Borcan0.5kg2 la 0 grade. C550 de grade F93 de grade F26 cSt270 cSt€2,841.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Unsoare de calitate electronică EG 2000, PTFE, albă, 0.5 oz, grad 2 NLGI, 550 de grade. F Max. Temp.
€128.53 /unitate