Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Borcan cu grăsime de calitate electronică KRYTOX EG 2000, 0.5 kg, Ptfe, alb | AH4ZCT 35RT04

KRYTOX EG 2000 Borcan de grăsime de calitate electronică, 0.5 kg, Ptfe, alb

În stoc
Element: AH4ZCT Model: EG 2000Crucea Ref: 35RT04
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
€2,841.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime electronică
Ulei de bazaSintetic
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Mfr. SerieEG 2000
Min. Temperatura de funcționare.93 de grade F
Gravitație specifică2 la 0 grade. C
Vâscozitatea @ 38C270 cSt
Vâscozitatea @ 99C26 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unsoare de calitate electronică Krytox EG 2000 utilizată pentru lubrifierea ventilatoarelor, transportoarelor, plăcilor de circuite, supapelor, rulmenților, rolelor, lanțurilor și inelelor O
    • Neinflamabil și inert din punct de vedere chimic pentru a asigura operațiuni fără pericol și lubrifiere fără reacție în medii volatile
    • Uleiul de bază perfluoropolieteric oferă rezistență la radiații și oferă vâscozități de până la 270 cSt
    • Oferă 3% separare a uleiului la 99 de grade C

Variante de produs

ProdusModelTipul de containerDimensiunea containeruluiGravitație specificăMax. Temperatura de funcționare.Min. Temperatura de funcționare.Vâscozitatea @ 99CVâscozitatea @ 38CPreț
Unsoare de calitate electronică KRYTOX EG 2000, PTFE, albă, 0.5 oz., NLGI grad 2, 550 de grade. F Max. Temp. | AH4ZCQ 35RT01 EG 2000Tub2 uncie2 la 0 grade. C550 de grade F93 de grade F26 cSt270 cSt€128.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX EG 2000 Borcan de grăsime de calitate electronică, 0.5 kg, Ptfe, alb
€2,841.89 /unitate