Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 103 Flacon picurător lubrifiant de uz general, 4 oz. | CE7NVW 35RT48

KRYTOX GPL 103 Flacon picurător pentru lubrifiant de uz general, 4 oz.

În stoc
Articol: CE7NVW Model: GPL 103Crucea Ref: 35RT48
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
€280.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant
bazăPFPE
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 32
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerSticluță picurătoare
Max. Temperatura de funcționare.-76 grade F
Mfr. SerieGPL 103
Min. Temperatura de funcționare.310 de grade F
Vâscozitatea @ 100C5 cSt
Vâscozitatea @ 40C30 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9

Detalii produs:

    • Lubrifiant Krytox GPL 103 pentru lubrifierea garniturii trapei, orificiilor de ventilație și a motoarelor ștergătoarelor de parbriz
    • Dispune de bază de perfluoropolieter (PFPE) pentru eliminarea șanselor de reacție împotriva substanțelor chimice dure, materiale plastice, elastomeri, metale, gaze reactive, umiditate, acizi și abur.
    • Îngroșătorul din politetrafluoretilenă (PTFE) formează o barieră împotriva uleiului de bază la punctele de contact de frecare, asigurând o lubrifiere pe termen lung
    • Interval de temperatură de funcționare de la -76 la 310 grade F

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 103 Flacon picurător lubrifiant de uz general, 0.5 oz., -76 până la 310 grade. F | CE7NVP 35RT41 GPL 1030.5 uncieSticluță picurătoare€73.39
KRYTOX GPL 103 Flacon picurător lubrifiant de uz general, 1 oz. | CE7NVT 35RT44 GPL 1031 Oz.Sticluță picurătoare€101.94
KRYTOX GPL 103 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 2 oz. | CE7NVV 35RT47 GPL 1032 uncieSticla cu nas cu ac€249.78
KRYTOX GPL 103 găleată pentru lubrifiant de uz general, 1 kg | CE7NVY 35RT52 GPL 1031kgGăleată€1,890.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 103 Flacon picurător pentru lubrifiant de uz general, 4 oz.
€280.93 /unitate