Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 106 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 1 oz. | CE7NWZ 35RT86

KRYTOX GPL 106 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 1 oz.

În stoc
Element: CE7NWZ Model: GPL 106Crucea Ref: 35RT86
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
€99.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant
bazăPFPE
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 220
Dimensiunea containerului1 Oz.
Tipul de containerSticla cu nas cu ac
Max. Temperatura de funcționare.-33 grade F
Mfr. SerieGPL 106
Min. Temperatura de funcționare.500 de grade F
Vâscozitatea @ 100C25 cSt
Vâscozitatea @ 40C243 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113

Detalii produs:

    • Krytox GPL 106 ulei sintetic transparent, incolor, fluorurat, cu proprietăți nereactive, neinflamabile
    • Formulat cu agent de îngroșare PTFE pentru protecție împotriva uzurii și ulei de bază PFPE pentru a rezista la temperaturi cuprinse între 36 și 260 grade F
    • Conține doar carbon, oxigen și fluor

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 106 găleată pentru lubrifiant de uz general, 5 kg, -33 până la 500 grade. F | CE7NWU 35RT94 GPL 1065kgGăleată€8,622.97
KRYTOX GPL 106 găleată pentru lubrifiant de uz general, 1 kg, Ptfe | CE7NWV 35RT93 GPL 1061kgGăleată€1,601.48
KRYTOX GPL 106 găleată pentru lubrifiant de uz general, 0.5 kg, -33 până la 500 grade. F | CE7NWW 35RT92 GPL 1060.5kgGăleată€950.03
KRYTOX GPL 106 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 2 oz. | CE7NWX 35RT88 GPL 1062 uncieSticla cu nas cu ac€176.81
KRYTOX GPL 106 Seringă lubrifiant de uz general, 0.5 oz. | CE7NXB 35RT84 GPL 1060.5 uncieseringă€75.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 106 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 1 oz.
€99.97 /unitate