Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 106 Seringă cu lubrifiant de uz general, 0.5 oz.

În stoc
Articol: CE7NXB Model: GPL 106Crucea Ref: 35RT84
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
€75.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant
bazăPFPE
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 220
Dimensiunea containerului0.5 uncie
Tipul de containerseringă
Max. Temperatura de funcționare.-33 grade F
Mfr. SerieGPL 106
Min. Temperatura de funcționare.500 de grade F
Vâscozitatea @ 100C25 cSt
Vâscozitatea @ 40C243 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113

Detalii produs:

    • Lubrifiant cu ulei Krytox GPL 106 cu ulei de bază PFPE pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -36 și 260 de grade C
    • Formula sintetică incoloră, fluorurată, utilizată pentru eliminarea zdrănâituri și scârțâituri în aplicațiile auto
    • Oferă rezistență chimică și termică excelentă
    • Nereactiv la materiale plastice și elastomeri
    • Certificat NSF H1

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 106 găleată pentru lubrifiant de uz general, 5 kg, -33 până la 500 grade. F | CE7NWU 35RT94 GPL 1065kgGăleată€8,622.97
KRYTOX GPL 106 găleată pentru lubrifiant de uz general, 1 kg, Ptfe | CE7NWV 35RT93 GPL 1061kgGăleată€1,601.48
KRYTOX GPL 106 găleată pentru lubrifiant de uz general, 0.5 kg, -33 până la 500 grade. F | CE7NWW 35RT92 GPL 1060.5kgGăleată€950.03
KRYTOX GPL 106 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 2 oz. | CE7NWX 35RT88 GPL 1062 uncieSticla cu nas cu ac€176.81
KRYTOX GPL 106 Lubrifiant de uz general Sticla cu nas cu ac, 1 oz. | CE7NWZ 35RT86 GPL 1061 Oz.Sticla cu nas cu ac€99.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 106 Seringă cu lubrifiant de uz general, 0.5 oz.
€75.13 /unitate