Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 107 Flacon picurător pentru lubrifiant de uz general, 4 oz. | CE7NXE 35RU03

KRYTOX GPL 107 Flacon picurător pentru lubrifiant de uz general, 4 oz.

În stoc
Element: CE7NXE Model: GPL 107Crucea Ref: 35RU03
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
€274.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant
bazăPFPE
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 460
Dimensiunea containerului4 uncie
Tipul de containerSticluță picurătoare
Max. Temperatura de funcționare.-20 grade F
Mfr. SerieGPL 107
Min. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Vâscozitatea @ 100C42 cSt
Vâscozitatea @ 40C450 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9

Detalii produs:

    • Ulei lubrifiant de uz general Krytox GPL 107 utilizat pentru lubrifierea rulmenților, supapelor și etanșărilor
    • Atribute inerte din punct de vedere chimic și neinflamabile pentru rezistența la radiațiile toxice emanate de substanțe chimice dure și gaze volatile
    • Formulat cu ulei de bază PFPE pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -30 și 288 de grade F
    • Respectă standardele NSF H1

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 107 găleată pentru lubrifiant de uz general, 0.5 kg | CE7NXD 35RU05 GPL 1070.5kgGăleată€950.03
KRYTOX GPL 107 Flacon picurător lubrifiant de uz general, 2 oz. | CE7NXF 35RU01 GPL 1072 uncieSticluță picurătoare€183.86
KRYTOX GPL 107 Flacon picurător lubrifiant de uz general, 1 oz. | CE7NXG 35RT98 GPL 1071 Oz.Sticluță picurătoare€102.35
KRYTOX GPL 107 Seringă pentru lubrifiant de uz general, 0.5 oz, Ptfe | CE7NXH 35RT97 GPL 1070.5 uncieseringă€75.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 107 Flacon picurător pentru lubrifiant de uz general, 4 oz.
€274.17 /unitate