Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 107 Flacon picurător lubrifiant de uz general, 1 oz. | CE7NXG 35RT98

KRYTOX GPL 107 Flacon picurător pentru lubrifiant de uz general, 1 oz.

În stoc
Element: CE7NXG Model: GPL 107Crucea Ref: 35RT98
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
€102.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant
bazăPFPE
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 460
Dimensiunea containerului1 Oz.
Tipul de containerSticluță picurătoare
Max. Temperatura de funcționare.-20 grade F
Mfr. SerieGPL 107
Min. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Vâscozitatea @ 100C42 cSt
Vâscozitatea @ 40C450 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113

Detalii produs:

    • Ulei sintetic fluorurat Krytox GPL 107 potrivit pentru aplicații auto; special pentru serviciile de eliminare a NVH
    • Oferă rezistență termică și la oxigen, precum și tensiune superficială scăzută
    • Nu este reactiv la substanțe chimice dure, acizi, umezeală sau abur
    • Ulei de bază PFPE pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -30 și 288 de grade C
    • Certificat NSF H1

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 107 găleată pentru lubrifiant de uz general, 0.5 kg | CE7NXD 35RU05 GPL 1070.5kgGăleată€950.03
KRYTOX GPL 107 Flacon picurător pentru lubrifiant de uz general, 4 oz. | CE7NXE 35RU03 GPL 1074 uncieSticluță picurătoare€274.17
KRYTOX GPL 107 Flacon picurător lubrifiant de uz general, 2 oz. | CE7NXF 35RU01 GPL 1072 uncieSticluță picurătoare€183.86
KRYTOX GPL 107 Seringă pentru lubrifiant de uz general, 0.5 oz, Ptfe | CE7NXH 35RT97 GPL 1070.5 uncieseringă€75.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 107 Flacon picurător pentru lubrifiant de uz general, 1 oz.
€102.35 /unitate