Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 107 Seringă cu lubrifiant de uz general, 0.5 oz., Ptfe

În stoc
Element: CE7NXH Model: GPL 107Crucea Ref: 35RT97
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
€75.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLubrifiant
bazăPFPE
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 460
Dimensiunea containerului0.5 uncie
Tipul de containerseringă
Max. Temperatura de funcționare.-20 grade F
Mfr. SerieGPL 107
Min. Temperatura de funcționare.550 de grade F
Vâscozitatea @ 100C42 cSt
Vâscozitatea @ 40C450 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113

Detalii produs:

    • Ulei lubrifiant de uz general Krytox GPL107 pentru rulmenti, roti, balamale si angrenaje
    • Baza PFPE foarte vascoasa pentru evaporare scazuta la temperaturi ridicate
    • Interval de temperatură de funcționare de la -20 la 550 de grade F, ceea ce îl face potrivit pentru condiții extreme

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 107 găleată pentru lubrifiant de uz general, 0.5 kg | CE7NXD 35RU05 GPL 1070.5kgGăleată€950.03
KRYTOX GPL 107 Flacon picurător pentru lubrifiant de uz general, 4 oz. | CE7NXE 35RU03 GPL 1074 uncieSticluță picurătoare€274.17
KRYTOX GPL 107 Flacon picurător lubrifiant de uz general, 2 oz. | CE7NXF 35RU01 GPL 1072 uncieSticluță picurătoare€183.86
KRYTOX GPL 107 Flacon picurător lubrifiant de uz general, 1 oz. | CE7NXG 35RT98 GPL 1071 Oz.Sticluță picurătoare€102.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 107 Seringă cu lubrifiant de uz general, 0.5 oz., Ptfe
€75.64 /unitate