Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 204 Seringă cu grăsime multifuncțională, 0.5 oz.

În stoc
Element: CE7NXU Model: GPL 204Crucea Ref: 35RU30
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
€97.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime multifuncțională
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 68
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5 uncie
Tipul de containerseringă
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.123 de grade F
Mfr. SerieGPL 204
Min. Temperatura de funcționare.354 de grade F
Gravitație specifică1.89 până la 1.93 la 75 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113

Detalii produs:

    • Ulei lubrifiant de uz general Krytox GPL204 pentru rulmenți, roți, balamale și angrenaje
    • Baza PTPE foarte vâscoasă pentru evaporare scăzută la temperaturi ridicate
    • Interval de temperatură de funcționare de la -20 la 550 grade F

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 204 Borcan de grăsime multifuncțional, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXV 35RU33 GPL 2040.5kgBorcan€1,033.17
Tub de grăsime multifuncțional KRYTOX GPL 204, 2 oz. | CE7NXX 35RU31 GPL 2042 uncieTub€181.09
Tub de grăsime multifuncțional KRYTOX GPL 204, 8 oz. | CE7NXY 35RU32 GPL 2048 uncieTub€574.65
KRYTOX GPL 204 Cartuș de unsoare multifuncțional, 0.8 kg | CE7NXZ 35RU35 GPL 2040.8kgCartuș€1,518.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 204 Seringă cu grăsime multifuncțională, 0.5 oz.
€97.96 /unitate