Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX Tub de grăsime multifuncțional GPL 204, 2 oz.

În stoc
Articol: CE7NXX Model: GPL 204Crucea Ref: 35RU31
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
€181.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime multifuncțională
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, grad ISO 68
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.123 de grade F
Mfr. SerieGPL 204
Min. Temperatura de funcționare.354 de grade F
Gravitație specifică1.89 până la 1.93 la 75 de grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9

Detalii produs:

    • Unsoare Krytox GPL 204 folosită pentru lubrifierea etanșanților, supapelor, rulmenților și inelelor O
    • Conține bază de îngroșare din politetrafluoretilenă pentru rezistență împotriva deteriorărilor chimice și rezistență la temperaturi de până la 354 de grade Fahrenheit
    • Greutate specifică variind între 1.89 și 1.93 la 75 de grade Fahrenheit
    • Nu deteriorează materialele plastice sau elastomerii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 204 Seringă cu grăsime multifuncțională, 0.5 oz. | CE7NXU 35RU30 GPL 2040.5 uncieseringă€97.96
KRYTOX GPL 204 Borcan de grăsime multifuncțional, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXV 35RU33 GPL 2040.5kgBorcan€1,033.17
Tub de grăsime multifuncțional KRYTOX GPL 204, 8 oz. | CE7NXY 35RU32 GPL 2048 uncieTub€574.65
KRYTOX GPL 204 Cartuș de unsoare multifuncțional, 0.8 kg | CE7NXZ 35RU35 GPL 2040.8kgCartuș€1,518.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Tub de grăsime multifuncțional GPL 204, 2 oz.
€181.09 /unitate