Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 246 Tub de grăsime conductiv electric, 2 oz., Ptfe | AH4ZEU 35RV30

KRYTOX GPL 246 Tub de grăsime conductiv electric, 2 oz., Ptfe

În stoc
Element: AH4ZEU Model: GPL 246Crucea Ref: 35RV30
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
€172.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnsoare
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, NLGI grad 2
CuloriBronza
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.500 de grade F
Mfr. SerieGPL 246
Min. Temperatura de funcționare.97 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C25 cSt
Vâscozitatea @ 40C240 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime conductiv electric Krytox GPL 246, potrivit în medii corozive pentru lubrifierea garniturilor, rolelor, cutiilor de viteze, balamalelor, fitingurilor, supapelor, rulmenților și garniturilor cu inele O
    • Prezintă o formulă sintetică pe bază de ulei amestecată cu pulbere de cupru pentru o conductivitate mai bună
    • Calificarea NLGI de gradul 2 asigură lubrifierea la sarcini grele și la căldură extremă
    • Grăsime îngroșată cu PTFE (politetrafluoretilenă) care oferă o capacitate de încărcare de 50 lb.
    • Inert din punct de vedere chimic la majoritatea elastomerilor, materialelor plastice, metalelor, substanțelor chimice dure, umidității, aburului și acizilor

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 246 Seringă cu grăsime conductoare electric, 1 oz., Ptfe | AH4ZET 35RV29 GPL 2460.5 uncieseringă€77.77
KRYTOX GPL 246 Borcan de grăsime conductiv electric, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZEV 35RV31 GPL 2460.5kgBorcan€1,031.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 246 Tub de grăsime conductiv electric, 2 oz., Ptfe
€172.79 /unitate