Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 246 Seringă cu grăsime conductoare electric, 1 oz., Ptfe | AH4ZET 35RV29

KRYTOX GPL 246 Seringă cu grăsime conductoare electric, 1 oz., Ptfe

În stoc
Element: AH4ZET Model: GPL 246Crucea Ref: 35RV29
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
€77.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnsoare
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, NLGI grad 2
CuloriBronza
Dimensiunea containerului0.5 uncie
Tipul de containerseringă
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.500 de grade F
Mfr. SerieGPL 246
Min. Temperatura de funcționare.97 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C25 cSt
Vâscozitatea @ 40C240 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Krytox GPL 246 DuPont seringă de grăsime conductivă electric utilizată pentru lubrifierea rulmenților, supapelor, balamalelor și etanșărilor în aplicații auto, aviație și industriale
    • Echipat cu aditivi de nitrit de sodiu pentru protecție sporită împotriva ruginii, uzurii și coroziunii
    • Unsoare îngroșată cu PTFE, care oferă capacitate ridicată de transportare a sarcinii, lubrifiere superioară și protecție suplimentară la uzură
    • Netoxic, neinflamabil și inert din punct de vedere chimic, ceea ce îl face potrivit pentru utilizarea cu materiale plastice, elastomeri, metale și ceramică

Caracteristici:

  • Seringa de grăsime conductoare electric Krytox GPL 246 DuPont este utilizată pentru lubrifierea rulmenților, supapelor, balamalelor și etanșărilor în aplicații de automobile, aviație și industriale.
  • Această seringă de grăsime este echipată cu aditivi de nitrit de sodiu pentru protecție sporită împotriva uzurii și coroziunii.
  • Această unsoare îngroșată cu PTFE oferă o capacitate ridicată de suportare a sarcinii, lubrifiere superioară și protecție suplimentară la uzură.
  • Este non-toxic, neinflamabil și inert din punct de vedere chimic și, de asemenea, potrivit pentru utilizarea cu materiale plastice, elastomeri, metale și ceramică.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 246 Tub de grăsime conductiv electric, 2 oz., Ptfe | AH4ZEU 35RV30 GPL 2462 uncieTub€172.79
KRYTOX GPL 246 Borcan de grăsime conductiv electric, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZEV 35RV31 GPL 2460.5kgBorcan€1,031.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 246 Seringă cu grăsime conductoare electric, 1 oz., Ptfe
€77.77 /unitate