Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 407 Tub de grăsime la temperatură înaltă, 2 oz. | AH4ZEY 35RV42

KRYTOX GPL 407 Tub de grăsime la temperatură înaltă, 2 oz.

În stoc
Element: AH4ZEY Model: GPL 407Crucea Ref: 35RV42

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€172.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, NLGI grad 2
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.750 de grade F
Mfr. SerieGPL 407
Min. Temperatura de funcționare.88 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C42 cSt
Vâscozitatea @ 40C440 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime Krytox GPL 407 pentru temperatură înaltă folosit pentru lubrifierea rulmenților, supapelor, balamalelor și garnituri cu inele O și pentru protejarea împotriva ruginii, uzurii și coroziunii
    • Aditiv de silice pentru a rezista la o temperatură maximă de funcționare de 750 de grade F
    • Unsoare îngroșată cu PTFE pentru capacitate ridicată de transportare a sarcinii, lubrifiere superioară și protecție suplimentară la uzură
    • Netoxic, neinflamabil și inert din punct de vedere chimic, ceea ce îl face potrivit pentru materiale plastice, elastomeri, metale și ceramică

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 407 Seringă pentru grăsime la temperatură înaltă, 0.5 oz, Ptfe | AH4ZEX 35RV41 GPL 4070.5 uncieseringă€79.01
KRYTOX GPL 407 Borcan de grăsime la temperatură ridicată, 0.5 kg | AH4ZFA 35RV44 GPL 4070.5kgBorcan€1,033.17
KRYTOX GPL 407 Cartuș de unsoare pentru temperatură înaltă, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFC 35RV46 GPL 4070.8kgCartuș€1,591.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 407 Tub de grăsime la temperatură înaltă, 2 oz.
€172.57 /unitate