Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX GPL 407 Borcan de grăsime la temperatură ridicată, 0.5 kg | AH4ZFA 35RV44

KRYTOX GPL 407 Borcan de grăsime la temperatură înaltă, 0.5 kg

În stoc
Element: AH4ZFA Model: GPL 407Crucea Ref: 35RV44
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
€1,033.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1, NLGI grad 2
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5kg
Tipul de containerBorcan
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.750 de grade F
Mfr. SerieGPL 407
Min. Temperatura de funcționare.88 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C42 cSt
Vâscozitatea @ 40C440 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Borcan de grăsime Krytox GPL 407 conceput pentru lubrifierea rulmenților, angrenajelor, pompelor, supapelor și etanșărilor pentru motoare, electrice și pompe etanșate
    • Conține aditivi de silice pentru rezistență la coroziune și la temperaturi ridicate
    • Inert din punct de vedere chimic pentru protecție împotriva substanțelor chimice abrazive și a condițiilor dure
    • Oxigen sigur pentru medii cu compuși volatili și gaze inflamabile
    • Grăsimea îngroșată cu PTFE oferă o capacitate mare de încărcare

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX GPL 407 Seringă pentru grăsime la temperatură înaltă, 0.5 oz, Ptfe | AH4ZEX 35RV41 GPL 4070.5 uncieseringă€79.01
KRYTOX GPL 407 Tub de grăsime la temperatură înaltă, 2 oz. | AH4ZEY 35RV42 GPL 4072 uncieTub€172.57
KRYTOX GPL 407 Cartuș de unsoare pentru temperatură înaltă, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFC 35RV46 GPL 4070.8kgCartuș€1,591.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX GPL 407 Borcan de grăsime la temperatură înaltă, 0.5 kg
€1,033.17 /unitate