Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX NRT 8904 Tub pentru unsoare pentru temperaturi ridicate, 2 oz., Ptfe | AH4ZFF 35RV50

KRYTOX NRT 8904 Tub pentru unsoare pentru temperaturi ridicate, 2 oz., Ptfe

În stoc
Element: AH4ZFF Model: NRT 8904Crucea Ref: 35RV50
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
€182.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNLGI gradul 2
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.750 de grade F
Mfr. SerieNRT 8904
Min. Temperatura de funcționare.88 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C9 cSt
Vâscozitatea @ 40C60 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime Krytox NRT 8904 potrivit pentru lubrifierea rolelor, etanșărilor, cutii de viteze, fitinguri, balamale, supape și garnituri cu inele O în medii corozive
    • Neinflamabil și inert din punct de vedere chimic pentru medii cu gaze volatile și substanțe chimice periculoase
    • Îngroșător de grăsime PTFE pentru protejarea pieselor de prelucrat împotriva coroziunii și a mediilor externe dure

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX NRT 8904 Tub pentru unsoare pentru temperaturi ridicate, 2 oz., Ptfe
€182.00 /unitate