Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX NRT 8906 Tub pentru unsoare pentru temperaturi ridicate, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52

KRYTOX NRT 8906 Tub pentru unsoare pentru temperaturi ridicate, 2 oz.

În stoc
Element: AH4ZFH Model: NRT 8906Crucea Ref: 35RV52
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
€163.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNLGI gradul 2
CuloriAlb
Dimensiunea containerului2 uncie
Tipul de containerTub
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.750 de grade F
Mfr. SerieNRT 8906
Min. Temperatura de funcționare.88 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C25 cSt
Vâscozitatea @ 40C240 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tub de grăsime anticoroziune Krytox NRT 8906 cu agent de îngroșare PTFE și aditiv lubrifiant cu silice pentru lubrifiere excelentă și rezistență la uzură la temperaturi ridicate
    • Ideal pentru performanțe neinflamabile și de lungă durată
    • Capacitate de încărcare Timken OK de 60 lb
    • Compatibil cu oxigen și substanțe chimice reactive

Variante de produs

ProdusModelTipul de containerDimensiunea containeruluiGravitație specificăMax. Temperatura de funcționare.Min. Temperatura de funcționare.Vâscozitatea @ 100CVâscozitatea @ 40CPreț
KRYTOX NRT 8906 Tub pentru unsoare pentru temperaturi ridicate, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53 NRT 8906Tub8 uncie1.95750 de grade F88 de grade F25 cSt240 cSt€506.08
KRYTOX NRT 8906 Cartuș cu unsoare pentru temperatură înaltă, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54 NRT 8906Cartuș0.8kg1.95750 de grade F88 de grade F25 cSt240 cSt€1,440.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX NRT 8906 Tub pentru unsoare pentru temperaturi ridicate, 2 oz.
€163.79 /unitate