Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX NRT 8906 Cartuș cu unsoare pentru temperatură înaltă, 0.8 kg, Ptfe | AH4ZFK 35RV54

KRYTOX NRT 8906 Cartuș cu unsoare pentru temperatură ridicată, 0.8 kg, Ptfe

În stoc
Articol: AH4ZFK Model: NRT 8906Crucea Ref: 35RV54
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
€1,440.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNLGI gradul 2
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.8kg
Tipul de containerCartuș
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.750 de grade F
Mfr. SerieNRT 8906
Min. Temperatura de funcționare.88 de grade F
Gravitație specifică1.95
Vâscozitatea @ 100C25 cSt
Vâscozitatea @ 40C240 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cartuș de grăsime Krytox NRT 8906 conceput pentru lubrifierea rulmenților, garniturilor, supapelor, pompelor și regulatoarelor motorului în medii volatile predispuse la gaze reactive și substanțe chimice
    • Nereactiv și neinflamabil pentru funcționare fără pericol și stabilitate termică ridicată pentru a rezista la temperaturi de până la 500 de grade F
    • Formarea superioară a peliculei și rezistență ridicată la spălarea apei pentru reținerea lubrifierii pe termen lung
    • Fabricat în conformitate cu standardele ASTM D445 și D972, NASA și BAM

Variante de produs

ProdusModelTipul de containerDimensiunea containeruluiGravitație specificăMax. Temperatura de funcționare.Min. Temperatura de funcționare.Vâscozitatea @ 100CVâscozitatea @ 40CPreț
KRYTOX NRT 8906 Tub pentru unsoare pentru temperaturi ridicate, 2 oz. | AH4ZFH 35RV52 NRT 8906Tub2 uncie1.95750 de grade F88 de grade F25 cSt240 cSt€163.79
KRYTOX NRT 8906 Tub pentru unsoare pentru temperaturi ridicate, 8 oz., Ptfe | AH4ZFJ 35RV53 NRT 8906Tub8 uncie1.95750 de grade F88 de grade F25 cSt240 cSt€506.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX NRT 8906 Cartuș cu unsoare pentru temperatură ridicată, 0.8 kg, Ptfe
€1,440.28 /unitate