Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRYTOX XHT-AC Seringă cu grăsime la temperatură înaltă | AH4ZFV 35RV67

KRYTOX Seringă cu grăsime la temperatură ridicată XHT-AC

În stoc
Articol: AH4ZFV Model: XHT-ACCrucea Ref: 35RV67
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
€111.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrăsime la temperatură ridicată
Ulei de bazaSintetic
Clasa/NotaNSF H1
CuloriAlb
Dimensiunea containerului0.5 uncie
Tipul de containerseringă
Îngroșător de grăsimiPTFE
Max. Temperatura de funcționare.572 de grade F
Mfr. SerieXHT-AC
Min. Temperatura de funcționare.68 de grade F
Gravitație specifică1.99
Vâscozitatea @ 100C46 cSt
Vâscozitatea @ 40C500 cSt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)0.03
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seringă de grăsime Krytox XHT-AC concepută pentru lubrifierea rulmenților, ventilatoarelor de temperatură înaltă, cadrelor de corzi, mori cu tije și cuptoare de temperatură înaltă
    • Evaporare scăzută a uleiului și stabilitate termică ridicată la temperaturi ridicate de până la 572 de grade F pentru reținere pe termen lung a lubrifierii
    • Neinflamabil și inert din punct de vedere chimic pentru funcționare fără pericol în medii cu gaze volatile și substanțe chimice foarte reactive
    • Conține aditivi de nitrit de sodiu pentru protecție împotriva uzurii și prevenirea coroziunii

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea containeruluiTipul de containerPreț
KRYTOX XHT-AC Tub pentru unsoare la temperatură înaltă | AH4ZFW 35RV68 XHT-AC2 uncieTub€191.95
KRYTOX XHT-AC Borcan de grăsime la temperatură înaltă, 0.5 kg, alb, Ptfe | AH4ZFY 35RV70 XHT-AC0.5kgBorcan€1,318.15
KRYTOX XHT-AC Cartuș de grăsime la temperatură înaltă | AH4ZFZ 35RV71 XHT-AC0.8kgCartuș€2,086.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRYTOX Seringă cu grăsime la temperatură ridicată XHT-AC
€111.54 /unitate