Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KTI KTI -28116 Priză 1/2 inch Drive 16mm Hex

În stoc
Articol: AH7LUQ Model: KTI-28116Crucea Ref: 36WA78

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€6.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
MaterialChrome vanadiu
Număr de puncte6
Tip de ieșire6 pct.
Lungime totală1.5
SAE sau Metricmetric
Mărimea16mm
Adâncimea socluluiStandard
Tether capabilNu este capabil de legare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0698
Înălțimea navei (cm)9.68
Lungimea navei (cm)2.22
Lățimea navei (cm)4.6
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
KTI KTI-28110 Priză 1/2 inch Drive 10mm Hex | AH7LUJ 36WA72 KTI-281101.510€7.08
KTI KTI-28112 Priză 1/2 inch Drive 12mm Hex | AH7LUL 36WA74 KTI-281121.512 "€7.38
KTI KTI-28113 Priză 1/2 inch Drive 13mm Hex | AH7LUM 36WA75 KTI-281131.513€6.36
KTI KTI-28114 Priză 1/2 inch Drive 14mm Hex | AH7LUN 36WA76 KTI-281141.514mm€5.70
KTI KTI-28115 Priză 1/2 inch Drive 15mm Hex | AH7LUP 36WA77 KTI-281151.515mm€6.72
KTI KTI-28117 Priză 1/2 inch Drive 17mm Hex | AH7LUR 36WA79 KTI-281171.517mm€7.36
KTI KTI-28118 Priză 1/2 inch Drive 18mm Hex | AH7LUT 36WA80 KTI-281181.518mm€7.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KTI KTI -28116 Priză 1/2 inch Drive 16mm Hex
€6.67 /unitate