Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KTI KTI -33012 Adaptor de impact 1/2 inch oxid negru

În stoc
Articol: AH7LTM Model: KTI-33012Crucea Ref: 36WA51
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
€21.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de impact
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePiața masculină
finalizareaOxid negru
Număr de bucați1
Dimensiunea unității de ieșire3 / 8 "
Tipul de unitate de ieșirePiața masculină
Lungime totală1.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiTipul de unitateDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț
KTI KTI-32016 Impact Adapter 3/8 Inch Black Oxide | AH7LTC 36WA42 KTI-320163 / 8 "Piața feminină1 / 2 "1.25 "€17.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KTI KTI -33012 Adaptor de impact 1/2 inch oxid negru
€21.59 /unitate