Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KTI KTI-41818 Cheie combinată metrică 18 mm Dimensiune | AH7LVP 36WC01

KTI KTI -41818 Cheie combinată metrică 18 mm

În stoc
Element: AH7LVP Model: KTI-41818Crucea Ref: 36WC01
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
€17.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia combinată
finalizareaPoloneză completă
Unghiul capului15 grade
MaterialChrome Vanadiu Steel
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală9"
SAE sau Metricmetric
Mărimea18mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1724
Înălțimea navei (cm)1.07
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)3.72
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Design antiderapant: Nu

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
KTI KTI-41807 Cheie combinată metrică 7 mm Dimensiune | AH7LVH 36WA94 KTI-418075.375 "7mm€8.58
KTI KTI-41808 Cheie combinată metrică 8 mm Dimensiune | AH7LVJ 36WA95 KTI-418085.75 "8€8.58
KTI KTI-41810 Cheie combinată metrică 10 mm Dimensiune | AH7LVK 36WA96 KTI-418106.375 "10€10.04
KTI KTI-41812 Cheie combinată metrică 12 mm Dimensiune | AH7LVL 36WA97 KTI-418126.875 "12 "€11.23
KTI KTI-41814 Cheie combinată metrică 14 mm Dimensiune | AH7LVM 36WA98 KTI-418147.625 "14mm€13.53
KTI KTI-41816 Cheie combinată metrică 16 mm Dimensiune | AH7LVN 36WA99 KTI-418168.25 "16mm€14.45
KTI KTI-41820 Cheie combinată metrică 20 mm Dimensiune | AH7LVQ 36WC02 KTI-418209.88 "20mm€19.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KTI KTI -41818 Cheie combinată metrică 18 mm
€17.41 /unitate