Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KTI KTI -41812 Cheie combinată metrică 12 mm

În stoc
Articol: AH7LVL Model: KTI-41812Crucea Ref: 36WA97
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
€11.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia combinată
finalizareaPoloneză completă
Unghiul capului15 grade
MaterialChrome Vanadiu Steel
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală6.875 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea12 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0853
Înălțimea navei (cm)0.84
Lungimea navei (cm)17.46
Lățimea navei (cm)2.68
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Design antiderapant: Nu

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
KTI KTI-41807 Cheie combinată metrică 7 mm Dimensiune | AH7LVH 36WA94 KTI-418075.375 "7mm€8.58
KTI KTI-41808 Cheie combinată metrică 8 mm Dimensiune | AH7LVJ 36WA95 KTI-418085.75 "8€8.58
KTI KTI-41810 Cheie combinată metrică 10 mm Dimensiune | AH7LVK 36WA96 KTI-418106.375 "10€10.04
KTI KTI-41814 Cheie combinată metrică 14 mm Dimensiune | AH7LVM 36WA98 KTI-418147.625 "14mm€13.53
KTI KTI-41816 Cheie combinată metrică 16 mm Dimensiune | AH7LVN 36WA99 KTI-418168.25 "16mm€14.45
KTI KTI-41818 Cheie combinată metrică 18 mm Dimensiune | AH7LVP 36WC01 KTI-418189"18mm€17.41
KTI KTI-41820 Cheie combinată metrică 20 mm Dimensiune | AH7LVQ 36WC02 KTI-418209.88 "20mm€19.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KTI KTI -41812 Cheie combinată metrică 12 mm
€11.23 /unitate