KUNKLE 0001-D02-KC Safety Relief Valve, 3/4 Inch Inlet Size, Air/Gas, Stainless Steel | CN2YKW 11321627

KUNKLE 0001-D02-KC Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 3/4 inch, aer/gaz, oțel inoxidabil

Articol: CN2YKW Model: 0001-D02-KCCrucea Ref: 11321627
€374.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță

Variante de produs

ProdusModelPreț
KUNKLE 0001-D01-LC0015 Supapă de siguranță, dimensiunea intrării de 3/4 inch, abur, oțel inoxidabil | CN2UGK 11338714 0001-D01-LC0015€292.85
RFQ
KUNKLE 0001-E01-KC0100 Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 1 inch, aer/gaz, 100 PSI, oțel inoxidabil | CN2UHB 11338812 0001-E01-KC0100€363.34
RFQ
KUNKLE 0001-D02-KC0055 Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 3/4 inch, aer/gaz, 55 PSI, oțel inoxidabil | CN2UMZ 11336834 0001-D02-KC0055€309.73
RFQ
KUNKLE 0001-C02-KC0200 Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 1/2 inch, amortizor de vibrații, aer/gaz, oțel inoxidabil | CN2UNM 11332662 0001-C02-KC0200€309.73
RFQ
KUNKLE 0001-C04-KC Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 1/2 inch, aer/gaz, oțel inoxidabil | CN2VEE 11341036 0001-C04-KC€506.29
RFQ
KUNKLE 0001-E01-KC0050 Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 1 inch, aer/gaz, oțel inoxidabil | CN2XKZ 11328775 0001-E01-KC0050€363.34
RFQ
KUNKLE 0001-E01-KC0060 Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 1 inch, aer/gaz, 60 PSI, oțel inoxidabil | CN2XLA 11328776 0001-E01-KC0060€363.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUNKLE 0001-D02-KC Supapă de siguranță, dimensiunea admisiei de 3/4 inch, aer/gaz, oțel inoxidabil
€374.77 /unitate