Supapa de siguranță Kunkle 0140-C01-ME0300 previne creșterea excesivă a presiunii în sistemele închise. Este eficient în industria de producție, petrol și gaze, procesare chimică, generare de energie și industria farmaceutică pentru a menține siguranța operațională. Această supapă Kunkle este potrivită pentru cazane, recipiente sub presiune și conducte pentru a asigura bunăstarea personalului și un mediu sigur.
Caracteristici:
- Supapa de siguranță Kunkle 0140-C01-ME0300 este compactă și poate fi instalată fără efort în spații restrânse.
- Are un scaun PTFE cu filet în unghi pentru a asigura etanșare etanșă.
- Această supapă Kunkle are o construcție din oțel inoxidabil care poate suporta presiuni de până la 300 psig.
- De asemenea, are un interval de temperatură de funcționare de la -60 la 406 grade F.
Întrebări frecvente:
Î. Cum ar trebui să determin presiunea setată?
A. Luați în considerare factori precum presiunea maximă admisă pentru sistem, potențialele vârfuri de presiune și reglementările de siguranță pentru a determina presiunea de reglare adecvată pentru supapa de siguranță Kunkle.
Î. Ce înseamnă purjarea unei supape de siguranță?
A. Deflagrația se referă la diferența dintre presiunea setată la care se deschide supapa și presiunea la care supapa se reașează sau se închide după eliberarea presiunii în exces.
Î. Mai multe supape de siguranță vor oferi mai multă protecție?
A. Instalarea mai multor supape de siguranță într-un sistem paralel unul cu celălalt asigură redundanță și o reducere fiabilă a presiunii.