Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KUNKLE 6010GFM01-KM-200 Supapă de siguranță 1-1/4 inch x 1-1/2 inch | AG2LQV 31LE10

KUNKLE 6010GFM01-KM-200 Supapă de siguranță 1-1/4 inch x 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AG2LQV Model: 6010GFM01-KM-200Crucea Ref: 31LE10

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€820.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpBronz
ConformitateSecțiunea VIII Aer / gaz
Material discBronz
Presiunea setată din fabrică200 psi
Dimensiunea intrării1.25 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire1.5 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală9.625 "
Lungime totală2.375 "
Domeniul de presiune3 la 300 psi
Material scaunMetal
Material de primăvarăASTM A-313 TY 631
Temp. Gamă-60 grade până la 406 grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481400000

Variante de produs

ProdusModelDomeniul de presiuneConformitateMaterial discMaterial scaunMaterial de primăvarăPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Supapă de siguranță 1/2 x 3/4 inch 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 la 250 psi-Aliaj B21 485EPROţel inoxidabil25 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Supapă de siguranță 1/2 x 3/4 inch 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 la 250 psi-Aliaj B21 485EPROţel inoxidabil50 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Supapă de siguranță 1/2 x 3/4 inch 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 la 250 psi-Aliaj B21 485EPROţel inoxidabil100 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Supapă de siguranță 1/2 x 3/4 inch 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 la 250 psi-Aliaj B21 485EPROţel inoxidabil150 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Supapă de siguranță 1/2 x 3/4 inch 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 la 250 psi-Aliaj B21 485EPROţel inoxidabil200 psi1 / 2 "3 / 4 "€590.07
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Supapă de siguranță 3/4 x 1 inch 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 la 250 psi-Aliaj B21 485EPROţel inoxidabil25 psi3 / 4 "1"€620.66
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Supapă de siguranță 3/4 x 1 inch 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 la 250 psi-Aliaj B21 485EPROţel inoxidabil50 psi3 / 4 "1"€620.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUNKLE 6010GFM01-KM-200 Supapă de siguranță 1-1/4 inch x 1-1/2 inch
€820.43 /unitate