Mixerul alimentar cu piedestal mobil Kushlan Products 450DD este folosit pentru a amesteca, amesteca și omogeniza ingredientele într-un mediu igienic și controlat. Construcția sa de calitate alimentară asigură respectarea standardelor stricte de salubritate, făcându-l ideal pentru prepararea produselor alimentare, inclusiv aluat, sosuri și produse de cofetărie. Acest amestecător de ciment de calitate alimentară este utilizat în industria de prelucrare a alimentelor, farmaceutică și cosmetică.
Caracteristici:
- Mixerul de tambur alimentar Kushlan Products 450DD are un tambur de polietilenă detașabil pentru curățare ușoară și rezistență la coroziune.
- Permite amestecarea unui singur lot cu o greutate de până la 200 lb.
- Amestecă ingredientele la o viteză fixă de 28 RPM și este echipat cu roți libere pentru o manevrabilitate ușoară.
- Tamburul are o gură largă care este asigurată cu un capac pentru a împiedica praful.
- Unitatea se rotește la 360 de grade pentru o descărcare ușoară în diferite unghiuri.
- Acest mixer de calitate alimentară vine cu o căptușeală de tambur și un capac detașabile (garniturile și capacele suplimentare pot fi achiziționate separat).
- Este susținut de un cadru durabil din oțel și poate fi reglat la unghiul corect pentru o varietate de amestecuri.
Accesorii compatibile:
- Mănuși Condor 22KA68: Aceste mănuși din PVC rezistente la substanțe chimice au o căptușeală din jerseu de bumbac întărită pentru a prezenta o rezistență puternică la abraziune și o protecție eficientă împotriva acizilor, grăsimilor și hidrocarburilor petroliere. Căptușelile sale din jerseu de bumbac oferă o senzație blândă și confortabilă, oferind căldură și absorbție eficientă a umezelii.
- Sellstrom 80201WW ochelari de protecție: Acești ochelari de protecție oferă protecție împotriva stropilor chimici, a particulelor în aer și a fumului care prezintă potențiale daune pentru ochi. Designul său strâns creează o barieră etanșă în jurul ochilor, prevenind orice pătrundere a agenților nocivi.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce tip de motor electric folosește mixerul alimentar Kushlan 450DD?
A. Acest mixer folosește un motor electric fără perii cu ansamblu cutie de viteze.
Î. La ce folosește mânerul detașabil la Kushlan 450DD?
A. Scopul mânerului detașabil este de a permite aruncarea amestecului alimentar din față.
Î. Kushlan 450DD poate rezista la abuzul pe șantier?
A. Tamburul din polietilenă Kushlan cu o grosime de 1/4 inch este capabil să reziste la lovituri, crăpături și rugină.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când utilizez acest mixer alimentar cu piedestal mobil Kushlan 450DD?
A.
- Nu lăsați părțile în mișcare.
- Nu utilizați sub influență.
- Asigurați un spațiu de lucru fără dezordine.
- Restricționați accesul personalului autorizat.
- Nu lăsați niciodată mașina nesupravegheată.
- Opriți când nu este utilizat.
- Operați numai pe teren plan.
- Manipulați cablul de alimentare cu grijă.
- Menține echilibrul în timpul lucrului.
- Tine copiii si novicii departe.
- Utilizați piese de schimb autorizate.
- Păstrați instrucțiunile cu mașina.
- Purtați ochelari de protecție și pantofi.
- Înlocuiți autocolantele de siguranță deteriorate.