KUSHLAN PRODUCTS Mixer alimentar din oțel inoxidabil 550SS, 28 rpm, 220 V, motor 3/4 CP | CD2EYR

KUSHLAN PRODUCTS Mixer alimentar din oțel inoxidabil 550SS, 28 rpm, 220 V, motor 3/4 CP

În stoc
Articol: CD2EYR Model: 550SS

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,775.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaterie mobilă de calitate alimentară
Tip axRigid
Drum dia.20 "
Înălțimea tamburului30 "
Material tamburOţel inoxidabil
Inrameaza-leOţel
MânerDetașabil
HP3/4 CP
Motor220V
Numărul de lame3
Deschidere18 "
Inălțime totală63 "
Lungime totală57 "
Lățimea totală27 "
Mărimea5.5 cu. ft.
Diametrul roților10 "
Lățimea roții2.25 "
RoţiApartament Gratuit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Detalii produs:

Mixerul cu tambur multifuncțional Kushlan Products 550SS de calitate alimentară este ideal pentru amestecarea alimentelor precum ceai, cafea, nuci, cereale, făină sau alte ingrediente nelipicioase.

Caracteristici:

  • Unitatea vine cu un tambur detașabil, din oțel inoxidabil, care amestecă un singur lot având un volum de până la 5.5 picioare cubi.
  • Tamburul cu diametrul de 20 inchi are trei lame din oțel inoxidabil și o deschidere a gurii de 18 inchi, care este asigurată cu capacul montat pentru a ține pătruns praful și pentru a rezista la crăpături și coroziune.
  • Unitatea se rotește la 360 de grade pentru o descărcare ușoară în diferite unghiuri.
  • Este echipat cu un motor de 28 rpm, 220 V pentru a amesteca o varietate de alimente.
  • Este integrat cu roți fără plat și un mâner de oțel telescopic detașabil pentru a permite depozitarea și transportul ușor.

Standarde și aprobări:

  • FDA

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt măsurile de siguranță pentru utilizarea unui mixer alimentar?

A.

  • Nu scufundați mixerul în apă sau alte lichide.
  • Așezați mixerul departe de marginea blatului și asigurați-vă că cablul nu atârnă în lateral.
  • Verificați pentru a vedea ce piese pot fi spălate în mașina de spălat vase și care trebuie curățate manual.
  • Când nu este utilizat, opriți întotdeauna mixerul.

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDrum dia.Inrameaza-leLățimea roțiiHPMotorInălțime totalăLungime totalăPreț
KUSHLAN PRODUCTS 450DD Mixer alimentar cu piedestal mobil, 120 V, 3/4 CP | AB9HFQ 2DCL5 450DD4-1 / 2 cu. ft.22 "Tuburi din oțel2.25 "3/4120 V, Direct Drive ODP62 "25 "€1,603.61
KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115v Mixer alimente din oțel inoxidabil, 115 V, motor 3/4 CP | CD7ARY 550SS 115v5.5 cu. ft.20 "Oţel2.25 "3/4 CP115V63 "57 "€2,767.37
KUSHLAN PRODUCTS 450DD-220 Mixer alb de calitate alimentară, 220 V, 3/4 CP | CD6KZB 450DD-2204-1 / 2 cu. ft.22 "Tuburi din oțel2 1 / 4 "3/4 CP220V62 "57 "€1,431.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS Mixer alimentar din oțel inoxidabil 550SS, 28 rpm, 220 V, motor 3/4 CP
€3,775.12 /unitate