KUSHLAN PRODUCTS 550SS 115v Mixer alimente din oțel inoxidabil, 115 V, motor 3/4 CP | CD7ARY

KUSHLAN PRODUCTS Mixer alimente din oțel inoxidabil 550SS 115 V, 115 V, motor 3/4 CP

În stoc
Element: CD7ARY Model: 550SS 115v

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,767.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaterie mobilă de calitate alimentară
Tip axRigid
Drum dia.20 "
Înălțimea tamburului30 "
Material tamburOţel inoxidabil
Inrameaza-leOţel
MânerDetașabil
HP3/4 CP
Motor115V
Numărul de lame3
Deschidere18 "
Inălțime totală63 "
Lungime totală57 "
Lățimea totală27 "
Mărimea5.5 cu. ft.
Diametrul roților10 "
Lățimea roții2.25 "
RoţiApartament Gratuit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 108
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mixerul alimentar Kushlan 550SS este potrivit pentru amestecarea ceaiurilor, cafelei, făinii, cerealelor și semințelor.

Caracteristici:

  • Mixerul de calitate alimentară Kushlan Products 550SS are o construcție a tamburului din oțel inoxidabil pentru durabilitate și ușurință de curățare, făcându-l igienic pentru prepararea alimentelor.
  • Vine cu un cadru durabil din oțel cu acțiune de rotire la 360 de grade pentru a facilita descărcarea ușoară în orice direcție.
  • Acest mixer alimentar are un motor electric cu o viteză de rotație a sarcinii de 28 RPM.
  • Dispune în plus de roți fără plat pentru a asigura siguranță și costuri de întreținere reduse.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea volumului de amestecare a mixerului alimentar Kushlan Products 550SS?

A. 200 lb.

Î. Ce tip de mâner este folosit în acest mixer alimentar din oțel inoxidabil?

A. Dispune de mânere telescopice pentru o stabilitate îmbunătățită și reglarea înălțimii.

Î. Mixerul de alimente Kushlan 550SS este rezistent la manipulare?

A. Este echipat cu un sistem de blocare a știfturilor pentru a preveni utilizarea neautorizată sau manipularea mixerului.

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDrum dia.Inrameaza-leLățimea roțiiHPMotorInălțime totalăLungime totalăPreț
KUSHLAN PRODUCTS 450DD Mixer alimentar cu piedestal mobil, 120 V, 3/4 CP | AB9HFQ 2DCL5 450DD4-1 / 2 cu. ft.22 "Tuburi din oțel2.25 "3/4120 V, Direct Drive ODP62 "25 "€1,603.61
KUSHLAN PRODUCTS Mixer alimentar din oțel inoxidabil 550SS, 28 rpm, 220 V, motor 3/4 CP | CD2EYR 550SS5.5 cu. ft.20 "Oţel2.25 "3/4 CP220V63 "57 "€3,775.12
KUSHLAN PRODUCTS 450DD-220 Mixer alb de calitate alimentară, 220 V, 3/4 CP | CD6KZB 450DD-2204-1 / 2 cu. ft.22 "Tuburi din oțel2 1 / 4 "3/4 CP220V62 "57 "€1,431.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KUSHLAN PRODUCTS Mixer alimente din oțel inoxidabil 550SS 115 V, 115 V, motor 3/4 CP
€2,767.37 /unitate