Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KWIKSET 788TNL RH 15 GR Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Tustin grad 1 | AC3VAZ 2WJD9

KWIKSET 788TNL RH 15 GR Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Tustin grad 1

În stoc
Element: AC3VAZ Model: 788TNL RH 15 GRCrucea Ref: 2WJD9
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
€48.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie
Set de copt2-3/8" to 2-3/4"
finalizareaNichel satinat
Rezistente la focNu a fost votat
FuncţieManechin, mâna dreaptă
Calitate2
Manipulați materialulzinc
CheieCheia inteligentă
Tipul locațieiRezidențial
Funcția Locksetfictiv
Puterea performanței LocksetMediu
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Tip de grevăColț rotund cu buze pline
StilTustin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8302416015
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KWIKSET 788TNL RH 15 GR Set de blocare cu pârghie pentru utilizare medie Tustin grad 1
€48.64 /unitate