LAB SAFETY SUPPLY 32V120 Curățător cu ultrasunete 12000ml | AC6BZG

LAB SAFETY SUPPLY 32V120 Curățător cu ultrasunete 12000ml

În stoc
Articol: AC6BZG Model: 32V120

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,452.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcu ultrasunete Cleaner
AfişaDa
Max. Temp.80 grade C
Adâncimea totală12.4 "
Inălțime totală12.4 "
Lățimea totală12.8 "
Capacitate rezervor3.12 gal. / 12000mL
Adâncimea rezervorului5.9 "
Înălțimea rezervorului5.9 "
Materialul rezervoruluiOțel inoxidabil SUS304
Lățimea rezervorului12.8 "
TimerDa
Intervalul temporizării1-99 min.
TipMare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.71
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)40.39
Codul HS8479899885
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cu funcție de încălzire, design de circuit integrat de putere redusă, sistem de control al temporizatorului digital, rezervor de mare capacitate convenabil pentru curățarea casnică și profesională, fără substanțe chimice nocive, fără deteriorarea obiectelor, design de procesare PCB rezistent la umiditate

Variante de produs

ProdusModelAfişaAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăAdâncimea rezervoruluiIntervalul temporizăriiTipPreț
LAB SAFETY SUPPLY 32V113 Aparat de curatat cu ultrasunete High Power 750ml Ss | AC6BZA 32V113Da5.43 "5.43 "6.66 "1.89 "180 sec., 280 sec., 380 sec., 480 sec., 90 sec.De mare putere€140.88
LAB SAFETY SUPPLY 32V114 Detergent cu ultrasunete 610ml | AC6BZB 32V114Nu5.24 "5.24 "5.71 "1.97 "3 min.Mic€87.68
LAB SAFETY SUPPLY 32V115 Curățător cu ultrasunete 400ml | AC6BZC 32V115Nu4.92 "4.92 "5.67 "1.5 "3 min.Mic€76.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 32V120 Curățător cu ultrasunete 12000ml
€1,452.57 /unitate