Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAB SAFETY SUPPLY 32V113 Aparat de curatat cu ultrasunete High Power 750ml Ss | AC6BZA

LAB SAFETY SUPPLY 32V113 Curățător cu ultrasunete de mare putere 750ml inox

În stoc
Element: AC6BZA Model: 32V113
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
€140.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcu ultrasunete Cleaner
AfişaDa
Adâncimea totală5.43 "
Inălțime totală5.43 "
Lățimea totală6.66 "
Capacitate rezervor0.2 gal. / 750mL
Adâncimea rezervorului1.89 "
Înălțimea rezervorului1.89 "
Materialul rezervoruluiOțel inoxidabil SUS304
Lățimea rezervorului4.85 "
TimerDa
Intervalul temporizării180 sec., 280 sec., 380 sec., 480 sec., 90 sec.
TipDe mare putere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8479899885
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sistem de control al cronometrului digital

Variante de produs

ProdusModelAfişaAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăAdâncimea rezervoruluiIntervalul temporizăriiTipPreț
LAB SAFETY SUPPLY 32V114 Detergent cu ultrasunete 610ml | AC6BZB 32V114Nu5.24 "5.24 "5.71 "1.97 "3 min.Mic€87.68
LAB SAFETY SUPPLY 32V115 Curățător cu ultrasunete 400ml | AC6BZC 32V115Nu4.92 "4.92 "5.67 "1.5 "3 min.Mic€76.88
LAB SAFETY SUPPLY 32V120 Curățător cu ultrasunete 12000ml | AC6BZG 32V120Da12.4 "12.4 "12.8 "5.9 "1-99 min.Mare€1,452.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 32V113 Curățător cu ultrasunete de mare putere 750ml inox
€140.88 /unitate