Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAB SAFETY SUPPLY 9W698 Flacon 500 Ml HDPE - Pachet De 12 | AF6BPJ

LAB SAFETY SUPPLY 9W698 Flacon 500 Ml HDPE - Pachet De 12

În stoc
Articol: AF6BPJ Model: 9W698
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
€119.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă
Material de bazăPlastic
Material corpPolietilenă de înaltă densitate
Capacitate500 ml / 16 oz.
Culoare închidereNatural
Material de închiderePolipropilenă
Diametru2 9 / 10 "
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime6.5 "
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurubR28
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.621
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)43.82
Lățimea navei (cm)32.39
Codul HS3923300090
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametruÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubPkg. Cant.Preț
LAB SAFETY SUPPLY 8P778 Flacon cu gură îngustă 1000 ml HDPE - Pachet De 6 | AF4BPD 8P7781,000 ml / 32 oz.2 9 / 10 "6.5 "ÎngustR286€105.50
LAB SAFETY SUPPLY 8TLK1 Sticle din polietilenă - Pachet De 12 | AF4DYF 8TLK1125 ml / 4 oz.50mm99mmLargR4512€66.61
LAB SAFETY SUPPLY 9F493 Flacon cu gură largă 250 Ml HDPE - Pachet De 12 | AF4PYE 9F493250 ml / 8 oz.60mm145mmLargR5512€104.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 9W698 Flacon 500 Ml HDPE - Pachet De 12
€119.27 /ambalaj