LABCONCO 112036002 Podea pentru hota de laborator 120 inch latime 115V | AH8XEZ 39AU82

LABCONCO 112036002 Podea hotă de laborator 120 inch lățime 115V

Articol: AH8XEZ Model: 112036002Crucea Ref: 39AU82
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€48,277.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHota de laborator
CuloriAlb Glacier
Adâncime55-11/16 "
Înălţime95 "
Hz60
MountPodea
Număr de viteze0
Voltaj115
Lăţime120 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 657.72
Înălțimea navei (cm)165.1
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)325.12
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
LABCONCO 112216002 Podea pentru hota de laborator 192 inch latime 115V | AH8XDZ 39AU59 112216002Alb Glacier37-11/16 "95 "192 "€52,281.95
RFQ
LABCONCO 112226002 Podea pentru hota de laborator 192 inch latime 60 Hz | AH8XEB 39AU61 112226002Alb Glacier43-11/16 "95 "192 "€53,671.09
RFQ
LABCONCO 112617002 Podea pentru hota de laborator 72 inch latime 115V | AH8XEK 39AU69 112617002Alb Glacier37-11/16 "95 "72 "€27,770.03
RFQ
LABCONCO 112026002 Podea pentru hota de laborator 120 inch latime 115V 60 Hz | AH8XEN 39AU72 112026002Alb Glacier43-11/16 "95 "120 "€37,394.36
RFQ
LABCONCO 112827002 Podea pentru hota de laborator 96 inch latime | AH8XEX 39AU80 112827002Alb Glacier43-11/16 "95 "96 "€33,900.47
RFQ
LABCONCO 112627002 Podea pentru hota de laborator 72 inch latime 60 Hz | AH8XFH 39AU90 112627002Alb Glacier43-11/16 "95 "72 "€29,178.84
RFQ
LABCONCO 112817002 Hota de laborator Podea Glacier White 115V | AH8XFJ 39AU91 112817002Alb Glacier37-11/16 "95 "96 "€32,490.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 112036002 Podea hotă de laborator 120 inch lățime 115V
€48,277.83 /unitate