LABCONCO 112837002 Podea pentru hota de laborator 55-11/16 inch adâncime | AH8XHV 39AV49

LABCONCO 112837002 Podea pentru hota de laborator 55-11/16 inch adâncime

Articol: AH8XHV Model: 112837002Crucea Ref: 39AV49
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€44,101.14 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHota de laborator
CuloriAlb Glacier
Adâncime55-11/16 "
Înălţime95 "
Hz60
MountPodea
Număr de viteze0
Voltaj115
Lăţime96 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 562.464
Înălțimea navei (cm)165.1
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)264.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
LABCONCO 112216002 Podea pentru hota de laborator 192 inch latime 115V | AH8XDZ 39AU59 112216002Alb Glacier37-11/16 "95 "192 "€52,281.95
RFQ
LABCONCO 112226002 Podea pentru hota de laborator 192 inch latime 60 Hz | AH8XEB 39AU61 112226002Alb Glacier43-11/16 "95 "192 "€53,671.09
RFQ
LABCONCO 112617002 Podea pentru hota de laborator 72 inch latime 115V | AH8XEK 39AU69 112617002Alb Glacier37-11/16 "95 "72 "€27,770.03
RFQ
LABCONCO 112026002 Podea pentru hota de laborator 120 inch latime 115V 60 Hz | AH8XEN 39AU72 112026002Alb Glacier43-11/16 "95 "120 "€37,394.36
RFQ
LABCONCO 112827002 Podea pentru hota de laborator 96 inch latime | AH8XEX 39AU80 112827002Alb Glacier43-11/16 "95 "96 "€33,900.47
RFQ
LABCONCO 112036002 Podea pentru hota de laborator 120 inch latime 115V | AH8XEZ 39AU82 112036002Alb Glacier55-11/16 "95 "120 "€39,899.03
RFQ
LABCONCO 112627002 Podea pentru hota de laborator 72 inch latime 60 Hz | AH8XFH 39AU90 112627002Alb Glacier43-11/16 "95 "72 "€29,178.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LABCONCO 112837002 Podea pentru hota de laborator 55-11/16 inch adâncime
€44,101.14 /unitate